LOOS Kábelcserélő eszközök

Szűrő

LOOS -

Kéztisztító készletek

StílusModellFunkcióFogantyúhosszÁr (ÁFA nélkül)
AAZP KÉSZLETSwipe ovális és stop alumínium hüvely22.5 "€1,742.05
BCSS KITSwaves ovális és stop réz ujjak22.5 "€2,394.80
C# 3-KSwipe ovális hüvely és alumínium vagy réz stop hüvely18 "€8,973.07
LOOS -

Kéztisztító szerszámok

A Loos által gyártott kézi szerszámok alkalmasak hurkok készítésére, kábelek illesztésére, valamint ovális és ütköző hüvelyek forgatására. A tartósság és szilárdság érdekében hőkezelt acélpofákkal rendelkeznek, és a középső túllépés révén az állkapcsok erőteljesen rápattanhatnak a pontos összenyomásra. A laza forgószerszámokhoz Locoloc Go / No-Go szelvény tartozik, hogy biztosítsák az alumínium, réz és rozsdamentes acél hüvelyek megfelelő mozgatását. 17 és 25 hüvelykes fogantyúhossz-változatokban kaphatók.

StílusModellFunkcióFogantyúhossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A0-3/16Swaves ovális és SS ujjak17 "Ollós művelet típusa€530.75
B# 1-SCSwaves ovális és stop ujjak22.5 "Többszörös tömörítés€604.20
A0-1/16Swaves ovális és stop ujjak17 "-€640.97
A0-3/32Swaves ovális és stop ujjak17 "-€622.18
C0-1/4Swaves ovális és stop ujjak25 "-€915.27
D000-WCISwaves ovális és stop ujjak7"Kompakt€155.86
A0-1 / 8SCSwaves ovális és stop ujjak17 "Ollós művelet típusa€636.01
C0-5/16Swaves ovális ujjú25 "-€741.81
E# 3-HSwipe ovális hüvely és alumínium vagy réz stop hüvely18 "Hidraulikus kompresszió€6,091.24
LOOS -

Pados forgószerszám kábel mérete 1 / 16-3 / 16

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
#1-BSCAA4KGJ€1,012.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?