GREENLEE Kábelhúzók

Kézi és elektromos egy- vagy kétsebességű kábelhúzók, amelyek maximális 9986 lb húzóerőt kínálnak a kábelek falakon, padlón, csatornákon vagy vezetékeken keresztül történő húzásához. Ideális kettős fonatú poliészter kompozit kötelekkel való használatra. A gördülékenyebb működés érdekében kerekekkel van felszerelve

Szűrő

GREENLEE -

Kábelhúzók

StílusModellerősítőkMotortípusHasználja aKerék típusaÁr (ÁFA nélkül)
A430-500-----€37.00
BG6-----€17,189.50
ajánlatkérés
CMVB--Kábelhúzó--€13,957.60
DG31250 / 60 Hzelektromos1/2 "dupla fonott kompozit kötélSzilárd€8,352.12
E690020Két sebességes nagy nyomaték integrál-7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. Szakítószilárdság-€18,628.36
F690120Két sebességes nagy nyomaték integrál-7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. Szakítószilárdság-€19,635.09
G690620Két sebességes nagy nyomaték integrál-7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. SzakítószilárdságTömör gumi műanyag agyakon€30,054.87
ajánlatkérés
HUT10-2S20Két sebességes nagy nyomaték integrál-7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. Szakítószilárdság-€15,940.15
GREENLEE -

Elektromos kábel adagoló, 25000 lbs. Terhelhetőség, 115V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6810AA7GGP€18,714.83
GREENLEE -

Kábelhúzó, padlóra szerelhető, 120V, 20A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6800CM9TDM-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?