GREENLEE Kábel- és huzalvágók

Könnyű és kompakt kézi/hidraulikus kábelvágókat tartalmaz, robusztus kialakítású, ütésálló és szegélyezett/felületcsiszolt pengékkel a fáradásállóság érdekében, miközben lehetővé teszi a precíz közép-, üllő- vagy nyíróvágást

Szűrő

GREENLEE -

Kábelvágók

A Greenlee kábelvágók alkalmasak kábelek vágására elektromos vezetékek, gyártási, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Ezek a könnyű vágógépek szigetelt markolattal rendelkeznek a feszültség alatt álló áramkörök által okozott áramütések elleni védelem érdekében, és egyes modellek kompakt kialakításuk lehetővé teszi az egykezes kezelést, miközben biztosítja a könnyű használatot szűk helyeken. Két sebességes racsnis mechanizmussal rendelkeznek a könnyű / nehéz vágáshoz az alkalmazási követelményektől függően. Válasszon a kábelvágók széles kínálatából, amelyek 7-31.5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

StílusModellVágási műveletFogantyú kialakításaTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A757--Racsnis kábelvágó-€1,864.47
BHK520--Kábelvágó-€3,573.46
C750H767--Kábelvágó-€5,109.90
DSDK105Üllő VágásHurokKábelvágó18.875 "€5,336.10
E718FKözépvágásÜveggyapotKábelvágó17.5 "€338.70
F704KözépvágásÜveggyapotKábelvágó21 "€417.38
G705KözépvágásÜveggyapotKábelvágó25.5 "€434.15
H765KözépvágásÜveggyapotKábelvágó37 "€763.65
I706KözépvágásÜveggyapotKábelvágó31.5 "€491.48
J727MNyíró vágásPVC borítottKábelvágó9.25 "€97.13
K727Nyíró vágásAcélKábelvágó9.25 "€86.85
L749Nyíró vágásgumi markolatKábelvágó28 "€296.58
M773Nyíró vágásÜveggyapotKábelvágó15.5 "€1,172.58
GREENLEE -

Ratchet kábelvágók

A Greenlee racsnis kábelvágókat a kábelek pontos vágására tervezték. Ezek a kábelvágók egysebességes racsnis mechanizmussal rendelkeznek, pengekioldó funkcióval, amely lehetővé teszi a pengék nyitását a vágás közepén. Kompakt kialakításuk miatt optimálisak szűk helyeken. Ezek a vágók egykezes működtetéssel biztosítják a test kisebb fáradtságát, és 10-20 hüvelyk hosszúságban kaphatók.

StílusModellVágási műveletFogantyú kialakításaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A45207KözépvágásPárnázott markolat11 "€1,144.94
B776KözépvágásÜveggyapot20 "€1,427.52
C761KözépvágásÜveggyapot10.75 "€1,262.96
D760KözépvágásAcél13.75 "€847.55
E45206KözépvágásPárnázott markolat10 "€1,025.34
F759KözépvágásAcél10.5 "€715.94
G774Nyíró vágásÜveggyapot19.125 "€1,269.67
GREENLEE -

Drótvágók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AESG25LX11€6,441.34
ajánlatkérés
BESG45LX11€7,999.51
ajánlatkérés
CESG55LX11€9,419.82
ajánlatkérés
GREENLEE -

End Stripper Adapter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GTSD-1930CJ2CPZ€448.39
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?