GREENLEE Kábel és huzal krimpelő eszközök

Magában foglalja a kicsi és könnyen kezelhető, diel nélküli krimpelőket, szigetelt krimpelőket és hidraulikus krimpelő szerszámokat teljes ciklusú mechanizmussal, amelyek csak a teljes krimpelési ciklus befejezése után szabadulnak fel. Kapható párnafogantyúként / vinil / acél / öntött / mártott / üvegszálas fogantyúkban a maximális kényelem és kevesebb erőfeszítés érdekében

Szűrő

GREENLEE -

Szigetelt Crimpers

A Greenlee szigetelt krimpereket lapos, kerek, tömör és sodrott kábelek préselésére tervezték huzalozási alkalmazásokhoz. Szigetelt fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek védelmet nyújtanak az áramütés ellen, miközben biztosítják a felhasználó kényelmét, és bizonyos modellek kényelmes markolattal rendelkeznek, hogy csökkentsék a fáradtságot a folyamatos használat során. Teljesen racsnis krimpelési ciklussal rendelkeznek a hatékonyság maximalizálása érdekében. Válasszon a szigetelt krimperek széles választékából, amelyek 6.5, 7.5 és 10 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

StílusModellKapacitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A146026 - 20 AWG6.5 "€77.71
B1561RJ45, RJ11 / 12/22, Cat6, Cat5e, Cat5, Cat3, lapos szatén, csomómentes RJ457.5 "€115.74
GREENLEE -

Racsnis krimpelők

A Greenlee racsnis krimpelőket vezetékek és kábelek krimpelésére használják, és szabványos szigetelt kapcsokhoz alkalmasak. Színkódolt fészkekkel rendelkeznek az egyszerű azonosítás érdekében, és condura fogantyúkkal vannak felszerelve a felhasználó kényelme érdekében. A változatok 9 és 13 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

StílusModellKapacitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A45553-13 "€141.90
B45575-13 "€186.87
C4550522 - 8 AWG9"€184.25
D4550022 - 10 AWG9"€168.26
GREENLEE -

Hidraulikus krimpelő szerszámok

StílusModellKényszerÁr (ÁFA nélkül)
ARK1550FT-€7,480.51
BHKL123224000 lb€4,169.70
CHK124024000 font€5,602.21
GREENLEE -

Krimpelő szerszámok

A Greenlee dieless krimpereket réz és alumínium csatlakozók elektromos kábelekre való préselésére tervezték. Ezek a kézi krimpelők ideálisak az elektromos vezetékekhez, és bizonyos modellek benyomott krimpelőfejekkel rendelkeznek, így nincs szükség további krimpelő szerszámokra. 360 fokban forgatható kialakítást kínálnak a szűk helyeken való könnyű használat érdekében. Kétsebességű szivattyúval rendelkeznek, amely gyors krimpelési ciklusidőt biztosít az állásidő minimalizálása érdekében, valamint könnyű üvegszálas fogantyúk a felhasználó fáradtságának minimalizálása érdekében. Válasszon a 9.75, 22.375 és 26 hüvelykes hosszban elérhető vágó nélküli krimpelők széles választékából.

StílusModellKapacitásFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AE6CCXLX11--Présszerszám-€7,026.07
ajánlatkérés
BEK6IDLX11--Présszerszám-€4,923.70
ajánlatkérés
CEK410LX11--Présszerszám-€3,392.12
ajánlatkérés
DEK1550FLX11--Présszerszám-€9,450.80
ajánlatkérés
EE12CCXLX11--Présszerszám-€12,148.82
ajánlatkérés
FEK1230LX11--Présszerszám-€9,135.83
ajánlatkérés
GEK12IDLX11--Présszerszám-€9,462.06
ajánlatkérés
HEK6ATLX11--Présszerszám-€7,905.69
ajánlatkérés
IEK6FTLX11--Présszerszám-€9,475.13
ajánlatkérés
JRK6040--Présszerszám-€8,492.70
KHK12ID-ÜveggyapotPrésszerszám26 "€5,862.67
LEK1240LX11--Présszerszám-€9,947.48
ajánlatkérés
M19818 - 4/0 AWG alumínium, 8 AWG - 250 KCMIL rézAcélMetrikus Dieless Crimper22.375 "€1,007.36
NKP1022-INS22 - 10 AWGtompítottDieless Crimper9.75 "€112.22
GREENLEE -

Terminál préselő eszközök

A Greenlee krimpelőket szigetelt és nem szigetelt kapcsok és toldások krimpelésére tervezték. Ezek az eszközök sima forgási funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szerszám egy kézzel történő egyszerű használatát. A dupla párnázott fogantyú kényelmes fogást tesz lehetővé, a precíziósan megmunkált és edzett vágópengék pedig megkönnyítik a huzalvágást. Egyes modellek racsnis mechanizmussal rendelkeznek, amely csak a teljes krimpelési ciklus befejezése után old ki. Ezek az egységek 9.5 és 25.5 hüvelyk közötti hosszban kaphatók.

StílusModellKapacitásFogantyú típusaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AK2-1BGL22 - 6 AWGÖntött12.875 "€289.64
BKP102222 - 10 AWGÖntött9.5 "€76.98
CKP1022D22 - 10 AWGtompított9.5 "€63.38
GREENLEE -

Dieless Crimper, 6-7/8 hüvelykes teljes hossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PA70020AG9QZM€82.85
GREENLEE -

Racsnis krimpelő, 10 hüvelykes teljes hossz, 265 font. Max. Krimpelőerő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8045AC8HRF€138.06
GREENLEE -

Krimpelő szerszám, 8-1 AWG krimpelő kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K111AA9NTD€660.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?