GENERAL ELECTRIC Buszdugók

Úgy tervezték, hogy csatlakozzon egy buszhoz, hogy lokális áramelosztást biztosítson az ipari elektromos vagy elektronikus eszközök számára. 240/480/600 V változatban kapható, 200 A-ig terjedő áramerősség biztosításához

Szűrő

GENERAL ELECTRIC -

Spectra sorozatú buszdugók

A General Electric Spectra sorozatú buszdugói alkalmasak alumínium/réz sínek vagy sínek csatlakoztatására, hogy megkönnyítsék az elektromos eszközök helyi áramelosztását. Ezek a buszdugók fedéllel és eszközreteszelő mechanizmussal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a fedél kinyitását, miközben a kapcsolókészülék BE állásban van. Ezenkívül pozitív helyzetjelző tűvel vannak felszerelve a pontos és biztonságos pozicionálás érdekében, valamint csepp-/fröccsenésmentes tokozással a kemény ipari körülmények elleni védelem érdekében. Válasszon a buszcsatlakozók széles választékából, amelyek 15 és 200 A közötti áramerősségben kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkMélységMagasságFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASB41ED4G158"13 "48011 "€5,893.02
ASB31EBG158"13 "24011 "€4,288.64
ASB31ED4G158"13 "48011 "€5,345.34
ASB41EBG158"13 "24011 "€4,789.98
ASB42EBG208"13 "24011 "€4,789.98
ASB42ED4G208"13 "48011 "€5,893.02
ASB32EBG208"13 "24011 "€4,288.64
ASB32ED4G208"13 "48011 "€5,345.34
ASB32.5EBG258"13 "24011 "€4,288.64
ASB32.5ED4G258"13 "48011 "€5,345.34
ASB42.5EBG258"13 "24011 "€4,789.98
ASB42.5ED4G258"13 "48011 "€5,893.02
ASB43EBG308"13 "24011 "€4,967.46
ASB421RG308.75 "13 "24011.25 "€3,748.67
ASB321RG308.75 "13 "24011.25 "€3,287.66
ASB43ED4G308"13 "48011 "€5,893.02
ASB461RG308.75 "13 "480 / 600V11.25 "€4,003.22
ASB33ED4G308"13 "48011 "€5,345.34
ASB33EBG308"13 "24011 "€4,447.56
ASB361RG308.75 "13 "480 / 600V11.25 "€3,615.62
ASB33.5EBG358"13 "24011 "€4,288.64
ASB43.5EBG358"13 "24011 "€4,789.98
ASB43.5ED4G358"13 "48011 "€5,893.02
ASB34ED4G408"13 "48011 "€5,345.34
ASB44EBG408"13 "24011 "€4,789.98
GENERAL ELECTRIC -

Buszdugók

General Electric A megszakító dugaszokat réz/alumínium sínek vagy gyűjtősín csatlakoztatására tervezték az elektronikus eszközök helyi áramelosztásának biztosítására. Ezek a buszdugók biztonsági reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a dugó behelyezését vagy eltávolítását BE állásban, valamint egy horogkarral működtetett fogantyúval, amely lehetőséget ad az eszköznek a csatlakozó oldalára vagy végére történő felszerelésére. Ezenkívül pozitív helyzetjelző tűvel vannak felszerelve a pontos és biztonságos pozicionálás érdekében, valamint csepp-/fröccsenésmentes házzal, amely védelmet nyújt a kemény ipari körülményekkel szemben. Válasszon a 480 / 600 V névleges megszakítódugók széles választékából, amelyek 15 és 100 A között kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ASB31ED6G15600€4,406.09
ASB42ED6G20600€6,324.96
ASB32ED6G20600€5,893.02
ASB32.5ED6G25600€5,893.02
ASB42.5ED6G25600€6,324.96
ASB43ED6G30600€6,559.34
ASB33ED6G30600€5,893.02
ASB33.5ED6G35600€5,893.02
ASB43.5ED6G35600€6,324.96
ASB44ED6G40600€6,324.96
ASB44.5ED6G45600€6,324.96
ASB36ED4G60480€5,345.34
ASB36ED6G60600€3,055.68
ASB47ED6G70600€7,247.27
ASB37ED6G70600€6,735.32
ASB37ED4G70480€5,946.99
ASB47ED4G70480€6,386.68
ASB48ED4G80480€6,386.68
ASB48ED6G80600€7,247.27
ASB310ED6G100600€6,735.32
ASB410ED6G100600€7,247.27
GENERAL ELECTRIC -

Buszdugók

StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ASB34.5ED6G45600€5,838.73
ASB35ED6G50600€5,893.02
ASB45ED6G50600€6,324.96
ASB46ED6G60600€3,279.70
ASB38ED6G80600€6,735.32
ASB39ED4G90480€5,946.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?