Kefe nélküli ECM motorok

Szűrő

A kefe nélküli egyenáramú motorok ideálisak beltéri kemencékhez, légkezelőkhöz, légkondicionálókhoz, fan coil egységekhez és ipari ventilátorokhoz, állandó nyomaték biztosítására külső statikus nyomással...Tovább

GENTEQ -

ECM közvetlen meghajtású ventilátormotorok

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPMax. A környezet hőmérséklete.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A6507V10.1/6.13/455 ° C11-31 / 32 "€1,028.66
B6510V12.8/7.4145 ° C12-23 / 32 "€1,078.21
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyTeljes hosszForgásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ASSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE115€212.90
ASSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE115€232.14
ASSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE115€281.00
ASSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€397.11
ASSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€267.39
GENTEQ -

Közvetlen meghajtású ventilátor / ventilátor kefe nélküli ECM motorok

StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A6107E-20 foktól 45 fokig8.43/46.5 "11.5 "115€957.81
B6110E-20 foktól 45 fokig10.917.5 "12.187 "115€1,092.74
B6210E-20 foktól 45 fokig7.617.5 "12.187 "208-230€1,071.48
B6207E-20 foktól 45 fokig6.03/46.5 "11.5 "208-230€946.14
C6103E-20 foktól 55 fokig4.81/35.25 "10.187 "115€804.18
B6105E-20 foktól 55 fokig6.81/25.75 "10 11 / 16 "115€889.60
B6203E-20 foktól 55 fokig2.81/35.25 "10.187 "208-230€765.97
B6205E-20 foktól 55 fokig4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-230€888.17
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES -

Egységcsapágy motorok

StílusModellTételTest Dia.VezetékhosszHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotorház kialakításaMotor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaÁr (ÁFA nélkül)
AUTB1CC1551EM56ECM egység csapágymotor3.5 "-3.75 "ECMTeljesen zárt légterelésMinden szögCsavarmenetes€237.38
AUTB1CB1551EM56ECM egység csapágymotor3.5 "-3.75 "ECMTeljesen zárt légterelésMinden szögCsavarmenetes€189.19
BUTBCF1701E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.19
BUTBCF1551E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.19
CESP-OL50EM26HEgységcsapágy motor3.875 "35 "5.593Árnyékolt poleOpen Air-OverVízszintesCsavarmenetes€201.68
CESP-OL50EM16HEgységcsapágy motor3.875 "35 "5.593Árnyékolt poleOpen Air-OverVízszintesKulcsos€197.23
BUTBCF1701E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€199.15
BUTBCF1601E56CEgységcsapágy motor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTeljesen zárt légterelésVízszintes vagy függőleges tengely felfeléCsavarmenetes€189.19
MORRILL -

Kefe nélküli ECM motor

StílusModellHPA környezet hőmérséklete. HatótávolságCsapágyakHzHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motor tengely kialakításaAdattábla fordulat / percÁr (ÁFA nélkül)
A5SME59BVA20801/15-40 foktól 25 fokigLabda50/603 13 / 16 "40 fok CLakás1550€449.50
A5SME59BVA10791/15-40 foktól 25 fokigLabda50/603 13 / 16 "40 fok CLakás1550€454.84
B5SME59BVA20371/15-40 foktól 25 fokigLabda50/603 13 / 16 "40 fok CLakás1550€434.81
C5SME59BVA20391/15-40 foktól 25 fokigLabda50/603 13 / 16 "40 fok CLakás1550€411.26
B5SME59BVA10361/15-40 foktól 25 fokigLabda50/603 13 / 16 "40 fok CLakás1550€433.57
B5SME59BVA10381/15-40 foktól 25 fokigLabda50/603 13 / 16 "40 fok CLakás1550€412.99
DSSC2B13CNHEMA11/50-40-55 C fokEgység603.25 "40 fok CCsavarmenetes1450€335.27
ESSC2B12CSHBV11/60-40-55 C fokLabda603.25 "55 fok CCsavarmenetes1550€251.37
GENTEQ -

Kefe nélküli ECM motor

StílusModellSzerelési helyzetA környezet hőmérséklete. HatótávolságTest Dia.Adattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszForgásA tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A5SME39HXL110Minden szög-40-40 C fok5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "€740.69
A5SME39SXL111Minden szög-40-40 C fok5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "€986.07
B6703Vízszintes-40-55 C fok5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "€686.94
B6705Vízszintes-40-55 C fok5-2 / 3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "€776.75
B6707Vízszintes-40-45 C fok5-2 / 3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "€901.28
MORRILL -

ECM egység csapágymotor, 1550 ford./perc, 115 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5R034CH6KKR€206.74

Kefe nélküli ECM motorok

A kefe nélküli egyenáramú motorokat úgy tervezték, hogy állandó nyomatékot biztosítsanak külső statikus nyomásszabályozással, ideálisak légkezelőkhöz, beltéri kemencékhez, fan coil egységekhez, légkondicionálókhoz és ipari ventilátorokhoz. Raptor Supplies széles választékát kínálja Század, Morrill, Genteq és EM&S motorok golyós/egységes csapágyakkal a súrlódási veszteségek minimalizálása érdekében, acél/alumínium/öntvényalumínium konstrukcióval a véletlen becsapódások elleni védelem érdekében, valamint nyitott levegő feletti/teljesen zárt levegő feletti burkolattal a hatékony hőszellőzés érdekében. Válogatott modellek innen Genteq lágy indítási és kikapcsolási rámpa funkcióval vannak felszerelve a zajszint csökkentésére, minden szögben rögzíthető kialakítással a könnyű telepítés érdekében, és nincs szükség további kondenzátorra a működéshez. Válasszon a motorok széles választékából, amelyek 1001-1100, 1101-1200, 1410-1500 és 1501-1600 ford./perc tartományban állnak rendelkezésre.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ideig bírja az ECM motor?

Általában egy ECM motor körülbelül 90000 XNUMX üzemórát biztosít.

Mik az ECM motorok előnyei?

Az elektronikusan állítható motorok különböző előnyökkel járnak, beleértve az alacsony karbantartási igényt, az energiamegtakarítást, a jobb kényelmet és a kiváló légáramlást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?