PROTO Dobozos kulcsok

A protodoboz-végkulcsok mindkét végén zárt hurokkal vannak ellátva, hogy hatszögletű vagy négyzet alakú csavarokhoz illeszkedjenek. Ezeknek a dobozos csavarkulcs-készleteknek a fogantyú mindkét végén zárt fejük van, amely jobban érintkezik a rögzítővel, és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé, mint egy villáskulcs, mivel a doboz vége kisebb valószínűséggel csúszik le a rögzítőről.

Szűrő

StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ1061M-TT9 45 / 64 "14 15 mm x mm€63.64
AJ1079M-TT17 13 / 64 "30 32 mm x mm€134.02
PROTO -

Dupla dobozos kulcsok

StílusModellSzögFejvastagságTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AJ1028A-17/32 ", 9/16"Dupla dobozos kulcs13 1 / 2 "€92.76
ajánlatkérés
BJ111820L--Dobozos csavarkulcs-€81.09
CJ8180-T500--Dobozos csavarkulcs-€66.34
DJ8179-T500--Dobozos csavarkulcs-€68.38
EJ112630L--Dobozos csavarkulcs-€90.32
FJ1024A-1/2 ", 17/32"Dupla dobozos kulcs12 1 / 4 "€87.43
ajánlatkérés
GJ111416L15 °3 / 8 "Dupla dobozos kulcs10 3 / 4 "€84.06
ajánlatkérés
HJ112832L15 °9/16 ", 19/32"Dupla dobozos kulcs17 1 / 8 "€91.60
ajánlatkérés
IJ112224L15 °1/2 ", 17/32"Dupla dobozos kulcs14 1 / 4 "€89.36
ajánlatkérés
JJ8181-T50060 °11/32 ", 13/32"Dupla dobozos kulcs8 3 / 4 "€77.79
ajánlatkérés
KJ8184-T50060 °1/2 ", 9/16"Dupla dobozos kulcs11 1 / 2 "€83.19
ajánlatkérés
PROTO -

Dobozos csavarkulcs

A Proto doboz végkulcsokat TorquePlus rendszerrel tervezték, hogy segítsék a makacs és sérült csavarok/anyák, valamint a puha anyagból készült rögzítők meglazítását vagy meghúzását. Ezek az egységek 12 pontos dobozvég-konstrukcióval rendelkeznek, amely finom indexelést és jobb sebességet, valamint 60 fokos mélységi eltolást (egyes modelleknél) kínál a mélyen süllyesztett rögzítőkhöz való jobb hozzáférés érdekében. Minden modell teljes polírozással készül, hogy ellenálljon az oxidációs reakcióknak, és könnyen tisztítható felületeket biztosítson. SAE és Metric változatban is kaphatók. Válasszon a rendelkezésre álló dobozos csavarkulcsok széles kínálatából, hogy 4, 6 és 12 pontos rögzítőelemeket rögzítsen Raptor Supplies.

StílusModellbefejezEltoltTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ1079MTeljes lengyel7-1 / 2 fok17 "Metric30 x 32 mm€118.46
BJ1073MTeljes lengyel7-1 / 2 fok13.75 "Metric22 x 24 mm€67.69
BJ1065MTeljes lengyel15 fok11 23 / 64 "Metric17 x 19 mm€48.90
BJ1058MTeljes lengyel7-1 / 2 fok9"Metric12 x 14 mm€34.95
BJ1053MTeljes lengyel7-1 / 2 fok8"Metric10 x 11 mm€33.60
BJ1050MTeljes lengyel7-1 / 2 fok5.75 "Metric6 x 7 mm€35.43
CJ1012-500Teljes lengyel7-1 / 2 fok7.75 "SAE3/8 x 7/16 "€35.83
BJ1061MTeljes lengyel7-1 / 2 fok9 2 / 3 "Metric14 x 15 mm€37.18
DJ1077MTeljes lengyel7-1 / 2 fok16 "Metric27 x 30 mm€100.29
BJ1072MTeljes lengyel7-1 / 2 fok13.375 "Metric21 x 24 mm€56.85
BJ1064MTeljes lengyel15 fok10 11 / 16 "Metric16 x 18 mm€44.91
DJ1057MTeljes lengyel15 fok8-55/64Metric12 x 13 mm€35.57
BJ1051MTeljes lengyel7-1 / 2 fok6.75 "Metric8 x 9 mm€34.51
EJ1131Szatén15 fok6.125 "SAE5/8 x 3/4 "€41.96
EJ1162Szatén15 fok22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€155.65
FJ1160Szatén15 fok20.25SAE1-1/4 x 1-3/8€124.72
EJ1122Szatén15 fok4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€32.89
EJ1126Szatén15 fok5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€31.56
EJ1120Szatén15 fok4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€27.70
EJ1155Szatén15 fok19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€106.98
StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ17255.757/16 x 1/2 "€45.07
AJ17306.625 "9/16 x 5/8 "€54.23
AJ17317.255/8 x 3/4 "€62.49
StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16 "€101.70
AJ2618PW10 11 / 16 "1.125 "€108.44
AJ2620PW10 11 / 16 "1.25 "€120.86
AJ2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "€121.30
AJ2623PW10 13 / 16 "1.437 "€134.10
AJ2624PW10 15 / 16 "1.5 "€151.62
AJ2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "€169.77
AJ2628PW13 9 / 32 "1.75mm€199.06
AJ2631PW13.5 "1-15 / 16 "€206.31
AJ2632PW13.5 "2"€219.13
AJ2638PW13.75 "2.375 "€267.07
AJ2630PW13.375 "1.875 "€215.10
AJ2635PW13.625 "2.187 "€225.77
AJ2636PW13.625 "2.25 "€234.74
AJ2634PW13.625 "2.125 "€215.25
AJ2642PW13.875 "2.625 "€356.90
AJ2644PW14.031 "2.75 "€345.94
PROTO -

Dupladobozos csavarkulcs, 1/2, 9/16 hüvelykes fej, 11 1/2 hüvelykes hosszúság, eltolás, ötvözött acél, króm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J111618LCN2TQE€79.09
PROTO -

Bordásdoboz-végkulcs 1/4x5/16 hüvelyk 7-1/4l

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J1118SPLAC2HKV€117.76
PROTO -

Húzza meg a csavarkulcs fogantyút, 36 hüvelyk fekete oxid

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J26HAN36AF7NWZ€179.65
PROTO -

Dupladobozos csavarkulcs, 15/16, 1 hüvelykes fej, 14 hüvelykes teljes hossz, eltolás, ötvözött acél, króm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J8185-T500CN2TQF€74.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?