Csavaros kupakok

Szűrő

StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A89403291 / 4 "€1.52
A89403313 / 8 "€1.52
A8940943M10€1.52
APPROVED VENDOR -

Csavaros kupak, Gombbal

StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A89403351 / 4 "€1.52
A89403373 / 8 "€1.52
A89403365 / 16 "€1.52
A8940944M6€1.52
A8940945M8€1.52
A8940946M10€1.52
APPROVED VENDOR -

Csavaros sapka, Hex Spoke

StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A89403245 / 16 "-
ajánlatkérés
A8940947M6€1.52
A8940948M8€46.59
A8940949M10€1.52
ZURN -

Sapka

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
P6000-LLSCF2NHK€50.39
ZURN -

Csavaros kupakok

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
Z5972-CAPCF2PDY€10.05
WOODHEAD -

Csavaros kupak, 1/2-13 x 6 méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1302260308CH2JVH-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Hatlapfejű csavaros kupak, 1/2-1 x 6 méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301810670CH2JVK-
ajánlatkérés

Csavaros kupakok

A csavarsapkákat az olaj- és gáziparban, az energiatermelésben, a tengeri, a szennyvíz-, a hídépítésben, valamint az elektromos és homokfúvó iparban használják a külső elemek elleni védelem és az esztétika javítására.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük fel a csavarsapkákat a kötőelemekre?

  • Válassza ki a megfelelő csavarsapkát: Határozza meg a csavarsapka megfelelő méretét és stílusát, amely megfelel a használt csavar átmérőjének és típusának.
  • Készítse elő a csavart: Győződjön meg arról, hogy a csavar tiszta és szennyeződéstől vagy törmeléktől mentes. Ha szükséges, tisztítsa meg a csavart puha ruhával vagy kefével, hogy sima felületet kapjon.
  • Igazítsa be a csavarsapkát: Helyezze a csavarsapkát a csavarfejre úgy, hogy megfelelően illeszkedjen, hogy szorosan illeszkedjen. A sapkának teljesen le kell fednie a csavarfejet rés nélkül.
  • Nyomás alkalmazása: A felhasználónak némi nyomást kell gyakorolnia a csavarsapka rögzítéséhez. Ezek a csavarsapkák felpattintható kialakításúak, és erősen rányomhatók a csavarfejre, amíg a helyükre nem pattannak. Nem szükséges befűzni vagy csavarozni a kupakot a csavarra.
  • Stabilitás ellenőrzése: A csavarsapka felszerelése után ellenőrizze, hogy biztosan rögzítve van-e és stabil-e.

Hogyan lehet eltávolítani a beragadt csavarsapkát?

  • Vigyen fel behatoló kenőanyagot, például WD-40-et, és hagyja behatolni néhány percig, hogy segítsen fellazítani a rozsdát vagy a korróziót, amely a kupak letapadását okozhatja.
  • Használjon megfogószerszámokat, például fogót/kulcsot az emelés eléréséhez, és csavarja le vagy húzza le a kupakot.
  • A reteszsapka oldalait is finoman megütögetheti egy gumikalapáccsal. Ez a gyengéd ütés meglazíthatja a kupakot és eltörheti a csavarfejet. Kerülje a túlzott erő alkalmazását a sérülések elkerülése érdekében.
  • A fém csavaros kupakokat hőpisztollyal is fel lehet melegíteni a kupak meglazításához.

Használhatok csavarsapkát a menetes rudaknál?

A csavarsapkákat elsősorban úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a csavarfejek fölé, mint a menetes rudak fölé. Szorosan illeszkednek a csavarfejekhez a kompatibilitás és a stabilitás biztosítása érdekében. Menetes rudak esetén a teljes védelem érdekében más védőburkolatot vagy menetes rúdsapkát kell használni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?