POP Vak szegecsek

Alumíniumból, rézből és acélból készült vakszegecsek kupolás, nagy karimás vagy süllyesztett fejjel. Széles körben használják zsanérok és ajtókilincsek rögzítésére, valamint bőrön, műanyagon vagy textílián történő átszúrásra. Különböző fejátmérővel, fejmagassággal és fúrómérettel kapható

Szűrő

Pop blind rivets or break stem rivets are ideal for fastening two different or same materials in applications where users can not access the rear (blind) end of the joint. They are ideal for...Tovább
POP -

Vak szegecsek

StílusModelltest anyagaFúró méretGrip tartományFej Dia.FejmagasságHead Stylefej típusaLyuk méretÁr (ÁFA nélkül)
AAD410ABS201Alumínium#310.501–0.625 ”0.250 "0.036 "KupolaKupolás0.129–0.133 ”€95.43
BAD53ABS201Alumínium#200.126–0.187 ”0.312 "0.043 "KupolaKupolás0.160–0.164 ”€47.83
CAD43-45BSLF201Alumínium#300.157–0.312 ”0.375 "0.044 "Nagy karimaNagy karima0.129–0.142 ”€112.04
DAD43H201Alumínium#300.126–0.187 ”0.236 "0.036 "KupolaKupolás0.129–0.133 ”€76.17
EAD46BS201Alumínium#300.313–0.375 ”0.250 "0.036 "KupolaKupolás0.129–0.133 ”€46.85
FAD52ABS201Alumínium#200.063–0.125 ”0.312 "0.043 "KupolaKupolás0.160–0.164 ”€49.69
GAD62-64BS200Alumínium#110.063–0.250 ”0.375 "0.051 "KupolaKupolás0.192–0.205 ”€74.82
HAD66H200Alumínium#110.313–0.375 ”0.357 "0.066 "KupolaKupolás0.192–0.196 ”€71.45
IAD68ABSLF200Alumínium#110.376–0.500 ”0.625 "0.075 "Nagy karimaNagy karima0.192–0.196 ”€72.58
JAD41-43BS201Alumínium#300.039–0.187 ”0.250 "0.036 "KupolaKupolás0.129–0.142 ”€67.34
KAD810ABS203AlumíniumF0.501–0.625 ”0.500 "0.069 "KupolaKupolás0.257–0.261 ”€73.28
LAD612ABS200Alumínium#110.626–0.750 ”0.375 "0.051 "KupolaKupolás0.192–0.196 ”€61.32
MAK41-44BS201Alumínium#300.039–0.252 ”0.233 "0.035 "Süllyesztett120 fokos süllyedés0.129–0.142 ”€94.45
NAK43H201Alumínium#300.126–0.250 ”0.233 "0.035 "Süllyesztett120 fokos süllyedés0.129–0.133 ”€85.01
OAK43ABS201Alumínium#300.126–0.187 ”0.220 "0.03 "Süllyesztett120 fokos süllyedés0.129–0.133 ”€49.84
PAD58ABS201Alumínium#210.376–0.500 ”0.312 "0.043 "KupolaKupolás0.160–0.164 ”€77.68
QAD42ABSLF201Alumínium#300.063–0.125 ”0.375 "0.04 "Nagy karimaNagy karima0.129–0.133 ”€50.33
RAD42AH201Alumínium#300.063–0.125 ”0.236 "0.036 "KupolaKupolás0.129–0.133 ”€107.39
SAD42H201Alumínium#300.063–0.125 ”0.236 "0.036 "KupolaKupolás0.129–0.133 ”€84.50
TAD62BS200Alumínium#110.063–0.125 ”0.375 "0.051 "KupolaKupolás0.192–0.196 ”€28.06
UAD810BS203AlumíniumF0.501–0.625 ”0.500 "0.069 "KupolaKupolás0.257–0.261 ”€52.49
VAK42ABS201Alumínium#300.063–0.125 ”0.220 "0.03 "Süllyesztett120 fokos süllyedés0.129–0.133 ”€45.48
WAK44BS201Alumínium#300.188–0.250 ”0.220 "0.03 "Süllyesztett120 fokos süllyedés0.129–0.133 ”€59.11
XAD410BS201Alumínium#300.501–0.625 ”0.250 "0.036 "KupolaKupolás0.129–0.133 ”€81.99
YAD41BS201Alumínium#300.032–0.062 ”0.250 "0.036 "KupolaKupolás0.129–0.133 ”€30.81
POP -

Vakszegecs, 1/4 hüvelykes fúróméret, 25 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
57741CG8YPQ€16.36
POP -

Vakszegecs, 1/4 hüvelykes fúróméret, 25 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
57721CG8YPP€17.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?