Üres spirálbetétek

Szűrő

StílusModellBeszúrás hosszaFúró méretKülső menetméret
A666218mmIM8 x 1.25
ajánlatkérés
A6662210mm11 / 32 "M10 x 1.25
ajánlatkérés
A6662312mm27 / 64 "M12 x 1.25
ajánlatkérés
A6662414mm1 / 2 "M14 x 1.5
ajánlatkérés
A6662516mm37 / 64 "M16 x 1.5
ajánlatkérés
A6662618mm21 / 32 "M18 x 1.5
ajánlatkérés
A6662720mm47 / 64 "M20 x 1.5
ajánlatkérés
A6662822mm13 / 16 "M22 x 1.5
ajánlatkérés
A6662924mm57 / 64 "M24 x 1.5
ajánlatkérés
A6663030mm1 3 / 32 "M30 x 2
ajánlatkérés
A6663132mm1 3 / 16 "M32 x 2
ajánlatkérés
A6663233mm1 7 / 32 "M33 x 2
ajánlatkérés
StílusModellBeszúrás hosszaFúró méretKülső menetméret
A664218mmIM8 x 1.25
ajánlatkérés
A6642210mm11 / 32 "M10 x 1.25
ajánlatkérés
A6642312mm27 / 64 "M12 x 1.25
ajánlatkérés
A6642414mm1 / 2 "M14 x 1.5
ajánlatkérés
A6642516mm37 / 64 "M16 x 1.5
ajánlatkérés
A6642618mm21 / 32 "M18 x 1.5
ajánlatkérés
A6642720mm47 / 64 "M20 x 1.5
ajánlatkérés
A6642822mm13 / 16 "M22 x 1.5
ajánlatkérés
A6642924mm57 / 64 "M24 x 1.5
ajánlatkérés
A6643030mm1 3 / 32 "M30 x 2
ajánlatkérés
A6643132mm1 3 / 16 "M32 x 2
ajánlatkérés
A6643233mm1 7 / 32 "M33 x 2
ajánlatkérés

Üres spirálbetétek

Chrislynn az üres betéteket úgy tervezték, hogy lefedjék a fel nem használt furatokat, majd távolítsák el őket, amikor az egység készen áll a bővítésre. Ezek a szilárd betétek kívül forognak ékekkel (kulcsokkal), amelyek a betét tetejéhez vannak rögzítve. A betéteket az alkatrészhez csavarják, majd az ékeket lefelé hajtják a csapolt menetekbe, hogy megakadályozzák a betét mindkét irányba történő elfordulását. Használhatók olyan helyzetekben, amikor nem szabványos méretkombinációra van szükség. Válasszon a sokféle Chrislynn vakbetét közül, amelyek szénacélban és 303 rozsdamentes acél változatban kaphatók Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszuk ki a csavaros betét megfelelő méreteit?

A spirális betét hosszának meg kell egyeznie a rögzítőelem kívánt átmérőjével. A felhasználók választhatnak a szükségesnél hosszabb betéteket a nagyobb szilárdság és tartóerő érdekében. A pontos betéthossz az alapanyagtól függően is változhat. A kemény anyagokhoz, például az acélhoz nincs szükség hosszú betétekre, míg a lágy anyagokhoz, mint az alumínium, hosszabb betétre van szükség.

Mi a különbség a spirális és a kulcsos rögzítő menetes betétek között?

  • A spirális betétek többnyire szabadon futóak, és lehetővé teszik a fém rögzítőelemekkel történő rögzítést bevonat vagy kenőanyag használata nélkül. Ideálisak részecskementes környezetben, és a beépítés után kitágulhatnak, hogy rögzítsék magukat az alapanyagban.
  • A kulcsos zárbetétek a legerősebb rögzítést biztosítják az összes menetes betét közül a puha fémfelületeken, torz belső menetük/reteszelőkulcsaik segítségével. Megakadályozzák a csúszást vagy elfordulást a környező anyagba való behatolás révén. Nagy szilárdságúak a tömör, egy darabból álló fémszerkezetüknek köszönhetően, ellentétben a tekercses huzalból készült spirális betétekkel.

Hogyan kell beépíteni a kulcsrögzítő menetbetétet?

  • Fúrjon egy lyukat a kívánt alkalmazásnak megfelelően, és ütögesse meg a fúrt lyukat.
  • Illessze a betét kulcsait a szerelőszerszám függőleges nyílásaiba, és tekerje be a betétet a lyukba, amíg egy szintbe nem kerül a felület tetejével.
  • Emelje fel és forgassa el a szerszámot, hogy a kulcsot az anyagba üsse, amíg a kulcsok egyenletesen fel nem kerülnek a betét tetejére.

Eltávolíthatók az üres spirális betétek beszerelés után?

Igen, a kulcsos zárbetéteket vagy a sziklaszilárd betéteket úgy lehet eltávolítani, hogy a zárókulcsokat kihajlítjuk az anyagból, és egy tekercselő szerszám segítségével a betétet a beszereléskor használttal ellentétes irányban eltávolítjuk az alapanyagból.

Melyek a reteszelő sziklaszilárd betét előnyei?

A sziklaszilárd betétek reteszelőkulcsai a horonyban vannak elhelyezve a belső menetzár kialakítása és a betétek elfordulásának megakadályozása érdekében.

Mik a sziklaszilárd betét előnyei?

  • Egyszerű telepítés és eltávolítás.
  • Beszerelés közben/után szinte lehetetlen elfordítani vagy keresztezni a menetet.
  • A sziklaszilárd betétek nem igényelnek ragasztót a helyükön tartásukhoz.
  • A hideg vagy meleg hőmérséklet ritkán érinti őket, mivel mechanikusan vannak rögzítve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?