JUSTRITE Pados kannák

Ezeket az FM-jóváhagyással és OSHA-kompatibilis tampontartó vödröket és asztali kannákat kis gépalkatrészek tisztítására tervezték. Kiömlésbiztos keverőtartályként is használhatók gyúlékony folyadékok keverésére. Ezek a kannák piros és sárga színben kaphatók, és acél/horganyzott acél szerkezettel rendelkeznek. A Justrite asztali kannák 0.25-3 gallon kapacitással kaphatók.

Szűrő

A Justrite asztali és dugattyús kannákat kis mennyiségű gyúlékony oldószer adagolására tervezték apró alkatrészek tisztításához. A párolgási veszteség csökkentése érdekében csuklós burkolattal rendelkeznek.
JUSTRITE -

Biztonsági padkonzervek

StílusModellKapacitásszínekMagasságDia kívül.Dasher méretÁr (ÁFA nélkül)
A094000.45 gal.Piros10.5 "7"-€430.00
B103851 gal.Sárga4.5 "9.375 "-€197.37
C103751 gal.Piros4.5 "9.375 "-€171.36
C103701 gal.Piros4.5 "9.375 "-€184.30
C101751 qtPiros5.5 "4.875 "-€151.27
D101711 qtSárga5.5 "4.875 "-€170.17
E105752 gal.Piros5.875 "11.5 "-€283.00
F105782 gal.Sárga5.875 "11.5 "-€220.93
C102952 qtPiros3.25 "9.375 "-€166.66
G102912 qtSárga3.25 "9.375 "-€187.73
E107753 gal.Piros6"13.5 "-€307.73

Szabványok és jóváhagyások

  • FM
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Melyik doboz jobb, műanyag vagy fém?

Hosszabb használat esetén a fémdobozok jobbak, mint a műanyag dobozok. A fémdoboz rozsdásodik, de tovább tart, mint a műanyag doboz.

Mi a különbség a II-es és az I-es típusú gázpalackok között?

Az I-es típusú biztonsági kannák egyetlen nyílással rendelkeznek a folyadékok töltésére és öntésére, míg a II-es típusú biztonsági kannák egy nyílással rendelkeznek a töltéshez és egy második nyíláshoz az öntéshez. Az I-es és II-es típusú biztonsági kannákat gyúlékony folyadékok tárolására és szállítására tervezték.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?