APOLLO VALVES Gömbcsatlakozó adapterek

Kiváló minőségű és költséghatékony csatlakozóadapterek, amelyek 32 Fahrenheit fok és 210 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek. A maximális üzemi nyomás 600 psi

Szűrő

APOLLO VALVES -

Gömbcsatlakozó adapterek

Az Apollo Valves kiváló minőségű és költséghatékony csatlakozóadaptereket gyárt golyóscsapokhoz. Az Apollo gömbcsap csatlakozó adapterek az RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 és MSS SP-110 szabványoknak megfelelően készülnek. Ezek a csatlakozóadapterek 32 Fahrenheit-210 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten működhetnek, és maximális üzemi nyomásuk 600 psi. Rendelkezésre állnak PVC, CPVC, Poly és PEX kivitelben, valamint különféle csatlakozási módokban, beleértve az FNPT-t, a push-t és a verejtékezést. Vásároljon ezen csatlakozóadapterek széles választékából, különböző csatlakozási méretekben Raptor Supplies.

StílusModellCsatlakozás méreteGyártással TípusszámÁr (ÁFA nélkül)
A69BV0306PZB1 / 2 "69BV0301PZ€2.18
A69BV0406PZ3 / 4 "69BV0401PZ€2.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?