APOLLO VALVES Visszafolyásgátló tartozékok

Az Apollo visszafolyásgátló tartozékai közé tartoznak a légrés leeresztő készletek és a tesztcsapok. A légrés-leeresztő készletek megakadályozzák a kisebb kisülések áramlását a hordozható folyadékrendszerekbe, és ellenállnak a 175 psi nyomásnak. A mérőcsapok ideálisak hátrafelé történő összeszerelés teszteléséhez, vagy leválasztó szelepként használhatók mérőműszerekhez vagy kis berendezési vezetékekhez.

Szűrő

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AAGD4A1121 / 2 "€126.43
AAGD4A11 / 4 "€113.84
AAGD4A21 / 8 "€173.72
APOLLO VALVES -

RP40 sorozatú légrés leeresztő készletek

StílusModellHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAGD40124"1/4",3/8", 1/2"3 19 / 64 "€290.77
BAGD4015.125 "3/4 "- 1"4"€336.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?