MOEN Automatikus öblítő szelepek

Tartály nélküli WC-k nyilvános mellékhelyiségekben való elhelyezésére; működéséhez nagynyomású vízellátás szükséges. Olyan érzékelőkkel ellátva, amelyek meghatározott idő után automatikusan kiváltják az öblítést

Szűrő

MOEN -

Automatikus öblítő szelepek

A Moen automata öblítőszelepeket nyilvános mellékhelyiségekben használják piszoáröblítésre. Ezek az érzékelővel működtetett szelepek nem igényelnek felhasználói érintkezést az aktiváláshoz, ezáltal csökkentve a kórokozók terjedését. Automatikusan elindítják az öblítést egy beállított időintervallum után, vagy ha a felhasználó kilép az érzékelő tartományából. Ezek az öblítésmérők 10 és 125 psi közötti nyomáson működnek, akár 250000 0.75 ciklusos akkumulátor-élettartamot biztosítanak, és 1, 1.5 és XNUMX hüvelykes bemeneti méretben kaphatók.

StílusModellLámpatest típusaGallon / öblítésBemeneti méretÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A8310WC1.61.5 "(4) AA elemek€879.38
B8311AC12WC1.281.5 "12 VAC€894.92
A8311WC1.281"(4) AA elemek€904.21
C8312Vizelde13 / 4 "(4) AA elemek€831.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?