BROAN Tetőtéri elszívók

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A10N202€200.44
A10N201€210.51
DAYTON -

Gable tetőtéri szellőzők, 120V

A Dayton oromzatos tetőtéri szellőzőket a padlás levegőjének hűtésére és keringetésére, a légkondicionálás terhelésének csökkentésére, valamint a hő és nedvesség felhalmozódásának megelőzésére használják. Ezek a termosztatikusan vezérelt, oromzatra szerelhető ventilátorok akár 1650 cfm áramlási sebességet is biztosítanak, miközben 1100 ford./perc maximális fordulatszámmal működnek. A változatok 1/15, 1/10 és 1/8 LE sebességgel állnak rendelkezésre.

StílusModellerősítőkCFM @ 0.000-In. SPHPRPMWattsÁr (ÁFA nélkül)
A10W1933.112201/151050210€112.12
A10W1983.112201/151050210€133.55
B10W2013.513801/101100250€79.50
B10W1963.513801/101100250€117.82
A10W199416501/81100295€166.99
B10W195416501/81100295€149.32
B10W197416501/81100295€134.55
C10W194416501/81100295€141.68
BROAN NUTONE -

Tetőtéri szellőző, 2285 nm. Ft. Max. Tetőtér, 1500 ford./perc, Automata, 120V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
356BKCH6JPC€491.60
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?