MILWAUKEE Gyűrűs vágók

Keményfém fogakkal és váltakozó fogakkal rendelkező acélvágók a tisztító furatok vágásához acélban, rozsdamentes acélban és öntöttvasban (1/2 hüvelyk vastagságig). Vékonyfalú (2 hüvelyk átmérőig) gyűrű alakú marók is kaphatók

Szűrő

MILWAUKEE -

Hss gyűrűs vágó

StílusModellVágási mélységÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A49-59-05621"9 / 16 "€77.95
B49-59-09371"15 / 16 "€102.40
C49-59-06251"5 / 8 "€81.44
A49-59-10001"1"€111.61
D49-59-05001"1 / 2 "€74.69
A49-59-08751"7 / 8 "€104.24
A49-59-08121"13 / 16 "€98.92
A49-59-07501"3 / 4 "€93.05
A49-59-06871"11 / 16 "€91.29
E49-59-20632"5 / 8 "€106.44
E49-59-20692"11 / 16 "€111.61
E49-59-20752"3 / 4 "€122.17
E49-59-20812"13 / 16 "€130.53
F49-59-20892"7 / 8 "€135.64
F49-59-20942"15 / 16 "€142.22
F49-59-21002"1"€154.76
E49-59-20562"9 / 16 "€103.83
MILWAUKEE -

Gyűrűs vágók

StílusModellVágási mélységÁtmérőTételÁr (ÁFA nélkül)
A49-59-4119--Gyűrű alakú vágó€175.57
B49-59-4175--Gyűrű alakú vágó€280.99
C49-59-4063--Gyűrű alakú vágó€157.84
D49-59-2225--Gyűrű alakú vágó€479.63
E49-59-2006--Gyűrű alakú vágó€263.22
A49-59-4069--Gyűrű alakú vágó€150.74
F49-59-3069--Gyűrű alakú vágó€125.08
G49-59-4156--Gyűrű alakú vágó€234.66
H49-22-8430--Vágókészlet€597.85
I49-59-4138--Gyűrű alakú vágó€201.72
I49-59-4094--Gyűrű alakú vágó€161.46
J49-59-3056--Gyűrű alakú vágó€123.84
A49-59-4081--Gyűrű alakú vágó€158.00
K49-59-3081--Gyűrű alakú vágó€141.76
B49-59-4144--Gyűrű alakú vágó€214.81
B49-59-4163--Gyűrű alakú vágó€260.34
I49-59-4106--Gyűrű alakú vágó€168.85
I49-59-4089--Gyűrű alakú vágó€162.72
D49-59-2218--Gyűrű alakú vágó€439.86
L49-59-4225--Gyűrű alakú vágó€379.10
E49-59-2025--Gyűrű alakú vágó€299.04
M49-22-8440--Vágókészlet€1,417.45
C49-59-4056--Gyűrű alakú vágó€147.22
A49-59-4075--Gyűrű alakú vágó€159.99
E49-59-2018--Gyűrű alakú vágó€290.69
MILWAUKEE -

Acélvágók

StílusModellVágási mélységÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A49-57-80681"11 / 16 "€156.67
B49-57-80811 / 2 "13 / 16 "€155.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?