ALLEGRO SAFETY Légitársaság hűtőrendszerei

Az Allegro légi hűtőrendszerek ideálisak a normál nyomású szűrőpanelekhez, a légzőlevegő-kompresszorokhoz és a környezeti levegő szivattyúkhoz, hogy lehűtsék a belélegzett levegőt, miközben áthaladnak a tekercsen. A kámzsaszerű légzőkészülékekkel és az alacsony nyomású légitársaság C-típusú maszkjaival növelik a felhasználó kényelmét és a dolgozók termelékenységét.

Szűrő

A légi hűtőrendszerek hűvös és friss levegőt biztosítanak légszivattyúkon vagy hűtőkon keresztül szállított sűrített levegő felhasználásával. Ideálisak szabványos nyomásszűrő panelekkel és légzőkészülékekkel való használatra.
ALLEGRO SAFETY -

Hordozható légitársaság hűtőrendszerek

Az Allegro hordozható légitársaság hűtőrendszere alkalmas friss lélegző levegő szállítására a dolgozó fejrészéhez. Ezek a hűtőrendszerek képesek 180 ° F -ról 50 ° F -ra csökkenteni a levegő hőmérsékletét, és egy 5 hüvelyk hosszú beömlőnyíláson keresztül csatlakoztatják a környezeti levegő szivattyúhoz egy masszív „Chicago Style” csatlakozó segítségével. Állítható biztonsági szeleppel vannak felszerelve, amelyek segítenek a légáramlás beállításában. Válasszon a hordozható légitársaság hűtőrendszerei közül, amelyek 15 és 150 psi maximális nyomásváltozatban kaphatók.

StílusModellBemeneti csatlakozó stílusStílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9820-LPChicago stílusAlacsony nyomás28 "€1,314.87
B9820 LEHansenMagas nyomású26 "€1,645.73

Gyakran ismételt kérdések

Mire használják a nyomáscsökkentő szelepeket?

A nyomáscsökkentő szelepeket folyadék- és sűrített levegős rendszerek nyomásának szabályozására tervezték. Ezek a szelepek a rendszernyomás növekedésével nyílnak.

Milyen tartozékok kompatibilisek az Allegro hordozható légi hűtőrendszerekkel?

Az Allegro hordozható légi hűtőrendszerek a márka 1, 2 vagy 3 dolgozós légszivattyúival használhatók.

Mire használható a chicagói tengelykapcsoló?

A chicagói csatlakozókat, más néven univerzális stílusú csatlakozókat, általában a tömlővezetékeken használják pneumatikus szerszámok sűrített levegőforráshoz való csatlakoztatására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?