SPEEDAIRE Légcsiszoló

Alkalmas rozsda és festék eltávolítására, valamint autóipari alkatrészek és fémmegmunkáló elemek kisimítására, örvénymentes felület érdekében. Gyorsabb anyageltávolítási sebesség elérésére képes, mint az elektromos csiszolók. 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 és 0.8 LE változatokban kapható

Szűrő

SPEEDAIRE -

Légcsiszolók emelőkaros fojtószeleppel

A Speedaire légtárcsás csiszológépek levegőt használnak kemény anyagok, például fém, fa és műanyag felületeinek összetörésére és kiegyenlítésére. Alumínium fogantyúval és ház anyaggal rendelkeznek. Tartalmaznak egy alátétet is, amely lehetővé teszi a levegő áramlását a csiszolókorong mögött. Válasszon a 7.375 és 12 hüvelykes hosszban elérhető légtárcsás csiszolók közül.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKipufogó típusaSzabad sebességHPTeljes hosszVáltozó sebességÁr (ÁFA nélkül)
A21AA973.2Hátulsó4500 rpm0.7512 "Nem€311.15
B21AA984.8Front5000 rpm0.87.375 "Igen€181.28
SPEEDAIRE -

Air Random Orbitális csiszolók

StílusModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésPad méretGázkarKipufogó típusaSzabad sebességFogantyúÁr (ÁFA nélkül)
A21AA954.25 "2.811.23"GombHátulsó15,000 rpmÖsszetett€149.95
B21AA966.125 "4215.5 "GombFront16,000 rpmAlumínium€84.85
C21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"FogantyúHátulsó8000 rpmAlumínium€161.78
SPEEDAIRE -

Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 Hp

StílusModellPálya Dia.Pad méretÁr (ÁFA nélkül)
A31XG583 / 16 "5"€335.16
B31XG593 / 16 "6"€320.63
A31XG603 / 32 "5"€281.64
SPEEDAIRE -

Levegős orbitális csiszoló, 3 hüvelykes méretű, 3/8 hüvelykes orbit, nem vákuum, nehéz, könnyű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48LZ97CU4BGE€73.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?