DYNABRADE Légcsiszoló

Szűrő

DYNABRADE -

Léghajtású véletlenszerű orbitális tárcsás csiszolók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX52HAir Orbitális csiszológép€502.61
BX61Air Orbitális csiszológép€466.72
CX32Air Orbitális csiszológép€535.50
AX52Air Orbitális csiszológép€505.15
DX51HAir Orbitális csiszológép€472.47
EX62Air Orbitális csiszológép€519.49
BX61HAir Orbitális csiszológép€517.54
EX62HAir Orbitális csiszológép€519.49
DX51Air Orbitális csiszológép€505.15
FX31Air Orbitális csiszológép€543.44
GDAQ6Sander€835.42
H58054Sander€516.84
DYNABRADE -

Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 5 "-os vinil paddal

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHPTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A590203.5140.256.5 "€430.99
B590233.5140.258.5 "€444.06
C590243.5140.257.25 "€454.95
D568194.5180.287.25 "€542.01
E568154.5180.286.5 "€508.18
F568184.5180.288.5 "€523.13
DYNABRADE -

Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 6 "-os vinil paddal

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHPÁr (ÁFA nélkül)
A590253.5140.25€426.11
B568264.5180.28€548.43
DYNABRADE -

Air Orbital csiszolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AX61V€508.50
BX32V€552.56
CX52V€541.31
DX62V€505.60
EX31V€565.18
FX51V€541.31
DYNABRADE -

Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 6 "-os vinil- vagy kampós arcvédővel

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPPálya Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A590293.51412,000 rpm0.253 / 16 "7.75 "€460.59
B590143.51412,000 rpm0.253 / 8 "7.75 "€460.59
C590103.51412,000 rpm0.253 / 8 "7"€430.48
D590283.51412,000 rpm0.253 / 16 "9"€461.68
E590403.51412,000 rpm0.253 / 32 "7"€435.51
F568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"€513.31
G568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"€536.48
H568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€477.15
I568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€519.22
J568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"€505.21
K568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€507.01
L584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€1,022.85
L584185.752312,000 rpm0.453 / 8 "11.375 "€1,067.81
L584365.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.5 "€1,027.17
M584435.7523900 rpm0.45-11.5 "€1,100.73
DYNABRADE -

Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 8 "-os vinil- vagy kampós arcvédővel

StílusModellSzabad sebességÁr (ÁFA nélkül)
A5841110,000 rpm€1,164.78
B58446900 rpm€1,086.53
DYNABRADE -

Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 5 "-os vinil- vagy kampós arcvédővel

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHPPálya Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A590093.5140.253 / 8 "7.25 "€444.52
B590053.5140.253 / 8 "6.5 "€426.03
C590353.5140.253 / 32 "6.5 "€431.73
D590393.5140.253 / 32 "7.25 "€444.52
E590083.5140.253 / 8 "8.5 "€467.83
F568534.5180.283 / 32 "8.5 "€510.71
G568504.5180.283 / 32 "6.5 "€499.24
H568804.5180.283 / 8 "6.5 "€480.60
I568544.5180.283 / 32 "7.25 "€530.80
J584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "€1,041.43
K584205.75230.453 / 8 "11.375 "€1,084.58
DYNABRADE -

Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 3-1 / 2 "-os vinil- vagy kampós arcvédővel

StílusModellPálya Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A590193 / 16 "7"€442.44
B590153 / 16 "6"€432.02
C590303 / 32 "6"€433.92
DYNABRADE -

Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 3 "-os vinil- vagy kampós arcvédővel

StílusModellPálya Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A591053 / 16 "6.5 "€468.00
B591103 / 32 "7"€410.99
DYNABRADE -

Air Random Orbitális csiszolók

StílusModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésPad méretSzabad sebességFogantyúHáz anyagaHPÁr (ÁFA nélkül)
A575005"1.563 / 4 "5000 rpmÖsszetettÖsszetett0.05€778.36
B575025"1.563 / 4 "7500 rpmÖsszetettÖsszetett0.08€844.79
C585005.75 "3.25133"10,000 rpmGumiGumi0.15€496.02
D5840011 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmÖsszetettGumi0.45€1,043.13
E5840511.375 "5.75236"12,000 rpmÖsszetettGumi0.45€1,010.38
F5841012.5 "5.75238"10,000 rpmÖsszetettGumi0.45€1,129.84
G5841412.5 "5.75238"10,000 rpmÖsszetettÖsszetett0.45€1,192.19
DYNABRADE -

Légi kettős működésű csiszoló 0.45 LE

StílusModellPad méretÁr (ÁFA nélkül)
A584305"€973.81
B584356"€1,007.09
DYNABRADE -

Air Orbital csiszoló 0.45 LE 8 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
58445AB8FTY€1,049.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?