SPEEDAIRE Légszabályozók

A Speedaire levegőszabályozók a pneumatikus szerszámok levegővezetékeiben lévő bemeneti nyomás szabályozására szolgálnak. Alumínium/cink testtel rendelkeznek, amely akár 450 psi nyomást is képes ellenállni, és maximális légáramlási sebességük 2000 cfm.

Szűrő

SPEEDAIRE -

Légszabályozó, nem növekvő

StílusModellCsőméretBeállítási tartománytest anyagaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A4ZM101 "NPT5-125 psiAlumínium2,000 cfm450 psi175 fok F9.71 "5.98 "€235.50
B4ZM111-1 / 2 "NPT5-125 psicink12 cfm250 psi150 fok F2.25 "1.65 "€222.43
C4ZM221 / 2 "NPT5-150 psi-220 cfm300 psi175 fok F6.67 "3.15 "€162.10
D4ZM201 / 2 "NPT5-150 psiAlumínium220 cfm300 psi175 fok F6.67 "3.15 "€200.58
E4ZM141 / 4 "NPT5-150 psicink83 cfm300 psi150 fok F4.190 "1.97 "€124.51
F4ZM061 / 4 "NPT5-125 psicink15 cfm300 psi150 fok F2.91 "1.63 "€38.88
G4ZM131 / 4 "NPT5-150 psicink70 cfm300 psi150 fok F4.190 "1.97 "€20.92
H4ZM161 / 4 "NPT5-150 psiAlumínium91 cfm300 psi175 fok F5.34 "2.68 "€50.58
D4ZM181 / 4 "NPT5-150 psiAlumínium144 cfm300 psi175 fok F5.34 "2.68 "€71.26
I4ZM081 / 4 "NPT5-125 psiAlumínium15 cfm300 psi175 fok F2.91 "4.25 "€30.95
F4ZM051 / 8 "NPT5-125 psicink14 cfm300 psi150 fok F2.91 "1.63 "€40.29
I4ZM071 / 8 "NPT5-125 psiAlumínium440 cfm300 psi175 fok F7.26 "4.25 "€50.60
J4ZM122 "NPT5-150 psicink70 cfm450 psi150 fok F4.190 "1.97 "€1,132.54
A4ZM093 / 4 "NPT5-125 psiAlumínium440 cfm300 psi175 fok F7.26 "4.25 "€281.46
C4ZM233 / 4 "NPT5-150 psi-220 cfm300 psi175 fok F6.67 "3.15 "€82.84
E4ZM153 / 8 "NPT5-150 psicink83 cfm300 psi150 fok F4.190 "1.97 "€43.94
H4ZM173 / 8 "NPT5-150 psiAlumínium144 cfm300 psi175 fok F5.34 "2.68 "€155.29
C4ZM213 / 8 "NPT5-150 psiAlumínium220 cfm300 psi175 fok F6.67 "3.15 "€82.34
D4ZM193 / 8 "NPT5-150 psiAlumínium208 cfm300 psi175 fok F6.67 "3.15 "€66.86
SPEEDAIRE -

Légszabályozók

StílusModellMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
ATT64409G----€1.45
BTT16141G----€6.43
CTT28307G----€0.22
DTT134911G----€2.22
ETT70004G----€4.15
F1WH33150 fok F4.02 "1.97 "3 / 8 "NPT€119.28
G39 DK93175 fok F3.38 "4"1 / 4 "€145.03
SPEEDAIRE -

Elosztó-levegő szabályozók

A Speedaire sűrített levegő szabályozóit úgy tervezték, hogy nyomon kövessék a kompresszorból kilépő légnyomást. Ezek a légszabályozók szabályozzák a légnyomást és szabályozzák a sűrített levegő áramlását, hogy segítsék a pneumatikus berendezések megfelelő működését. Válasszon a légszabályozók széles skálájából, amelyek 6.14, 6.42, 8.13 és 9.84 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

StílusModellTérfogat-együtthatóISO osztályTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "€343.04
A3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "€228.80
B3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "€304.92
A3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "€301.74
C3GAD60.6112.85 "8.13 "1.65 "€224.72
C3GAD50.6112.85 "8.13 "1.65 "€215.22
D3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "€343.04
C3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "€368.45
C3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "€397.03
E3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "€390.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?