SPEEDAIRE Légcsavarók

Pneumatikus racsnis nyomatékkulcsok alacsony és közepes csavarok és anyák meghúzására vagy lazítására. Maximális forgatónyomatékot és 90 ft-lb terhelés nélküli szabad fordulatszámot biztosít, illetve 350 ford./perc szabad fordulatszámot. 5.25 és 14 hüvelyk közötti hosszúságban kapható

Szűrő

SPEEDAIRE -

Léghajtású racsnis, 1/4 hüvelykes négyzet alakú meghajtó

A Speedaire léghajtású racsnik a nyomás alatti levegőellátáshoz csatlakoznak a csavarok és anyák felcsavarásához és meglazításához. Ezek az elektromos kilincsek kis lépésekben forgatják el a rögzítőket anélkül, hogy a szerszámot áthelyeznék, így gyorsabban működhet, mint a nem racsnis csavarkulcsok, amelyek kényelmessé teszik a kötőelemek elfordítását a korlátozott területeken. Kevesebb mozgó alkatrészük van, ami azt jelenti, hogy kevesebb karbantartást igényelnek. Válasszon ezeknek a léghajtású racsniknak a kínálatából, amelyek alumíniumból és kompozit fogantyúból állnak rendelkezésre.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időSzabad sebességFogantyúFejmagasságHosszMax. forgatónyomatékNyomatéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A21AA603.0240 rpmAlumínium1.75 "6 5 / 16 "20 ft.-lb.3 és 18 ft.-lb.€164.82
B21AA594.0350 rpmÖsszetett2 1 / 16 "5.25 "30 ft.-lb.5 és 25 ft.-lb.€255.10
SPEEDAIRE -

Léghajtású, racsnis, 3/8 hüvelykes négyzetmeghajtó

A Speedaire léghajtású racsnikat pneumatikus racsnis nyomatékkulcsoknak is nevezik, népszerű és hasznos eszközök a csavarok meghúzására és lazítására. Ezek a léghajtású szerszámok könnyebbek a vezetékes és akkus szerszámokhoz képest, így alkalmasak gyártásra és egyéb feladatokra. Kevesebb mozgó alkatrészük van, ami azt jelenti, hogy kevesebb karbantartást igényelnek. Válasszon az első és hátsó kipufogórendszerben elérhető léghajtású racsnis tárcsa közül.

StílusModellNyomatéktartományÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKimerítSzabad sebességFejmagasságFej szélességeHosszMax. forgatónyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A21AA613 és 18 ft.-lb.3.0Hátulsó240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 ft.-lb.€113.41
B21AA6410 és 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 ft.-lb.€116.55
SPEEDAIRE -

Levegős racsnis kulcsok, 10 hüvelykes hosszúság

A Speedaire léghajtású racsnikat úgy tervezték, hogy a nyomás alatti levegőellátáshoz csatlakozzanak a csavarok és anyák felcsavarásához és meglazításához. Kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, és kevesebb karbantartást igényelnek. Ezek az elektromos racsnis kulcsok gyorsabban működnek, mint a nem racsnis csavarkulcsok, amelyek kényelmessé teszik a rögzítőelemek elfordítását a korlátozott területeken. Válasszon a léghajtású racsnisok széles skálájából, amelyek 1.625 és 1.75 fejszélességben kaphatók.

StílusModellAdóKimerítFogantyúFejmagasságFej szélességeNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarÁr (ÁFA nélkül)
A21AA67általánosFrontAlumínium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nem€99.24
B21AA66általánosFrontAlumínium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nem€222.78
C21AA65IpariHátulsóAlumínium + markolat2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Igen€282.10
D21AA63IpariHátulsóAlumínium + markolat2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Igen€196.82
SPEEDAIRE -

Mini légracsni 3 / 8in 5-18ftlb 240 ford / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10D236AA2BZT€173.34
SPEEDAIRE -

1/4 hüvelykes légracsnis kulcs

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
21AA62AB6EDP€131.72
SPEEDAIRE -

Ratchet, léghajtású, 1/4 hüvelykes NPT bemenet, 50 Ft-lbs nyomaték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48MA09CH3PXW€120.57
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?