DYNABRADE Légcsiszolók és pufferek

Kemény felületek (például fémek, beton és gránit), munkadarabok vagy munkalapok polírozására, hogy gyönyörű fényt adjon. A maximális szabad fordulatszám 12000 ford./perc, és különböző tömlő- és betétméretekben és teljes hosszúságban kapható

Szűrő

DYNABRADE -

Légpuffer

StílusModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességMin. Tömlő méreteTeljes hosszPad méretÁr (ÁFA nélkül)
A494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€2,119.80
B514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,510.34
C514301 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,534.92
D514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6–8 ”€2,408.76
E534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,810.70
F575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€1,033.65
G514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,417.59
H513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6–8 ”€2,392.07
DYNABRADE -

Légcsiszoló / puffer

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A57126520Hátulsó10,000 rpm8.25 "€1,503.73
B551269.2537Front12,000 rpm9.5 "€1,506.46
DYNABRADE -

Air Polisher 5 hüvelykes párna 5500 XNUMX / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
58455AB8FUA€1,378.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?