LINCOLN Levegővel működtetett zsírszivattyúk

Szűrő

A Lincoln levegővel működtetett zsírszivattyúk ideálisak építőipari, mezőgazdasági, autóipari, tengerészeti, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokhoz használt gépek és berendezések zsírozására. Nagy lökettérfogatú levegőmotorjuk lehetővé teszi a nagy mennyiségű feladatok elvégzését.
LINCOLN -

Hordozható zsírszivattyú pisztolyokkal

StílusModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A9891/4 "FNPT25–50 font konténer7500 psi€2,795.53
B69171/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob7500 psi€2,962.46
C44591/4 "NPTF25–50 font konténer4000 psi€2,113.57
D9171/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob7500 psi€3,671.43
E44171/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob4000 psi€2,335.64
LINCOLN -

Zsírszivattyú 25-50 Lb. Konténerek 40 1

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4489AF2NNB€1,952.47
LINCOLN -

Hordozható zsírszivattyú pisztollyal, 2 1/2 hüvelykes légmotor méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
279091CR9MQY€5,803.15

Jellemzők

  • Ezek a zsírszivattyúk előolajozott levegőmotorokkal rendelkeznek, így nincs szükség külső olajozóra.
  • Pneumatikus rásegítésű mechanikus levegőszelepekkel rendelkeznek a pozitív kioldás biztosítására.
  • Cink öntvény kialakításuk könnyű, és beépített, szabadalmaztatott hangtompítóval és egyenletes falvastagsággal rendelkezik a zajszint minimalizálása érdekében még nagy igénybevétel esetén is.
  • Rugó nélküli levegőmotorjuk kiküszöböli a szivattyú idő előtti meghibásodásának esélyét a rugó fáradásával szemben.
  • Egy darabból álló szivattyú kiömlőtesttel rendelkeznek, amelyek ellenállnak az állandóan magas kenőanyagnyomásnak.
  • Nitrid acél perselyük és dugattyújuk ellenáll a kopásnak a koptató hatásokkal szemben.
  • Egyes modellek mikro átlapolt perselyekkel, dugattyúval és légszelep-csatlakozó részekkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a levegő kiáramlását és a kenőanyag megkerülését. Ez a funkció kiküszöböli az alátét és a csomagolás cseréjének szükségességét.

Működési mechanizmus

  • A Lincoln pneumatikus zsírszivattyúk szívószárral/csővel és szivattyúegységgel rendelkeznek.
  • A szívószár/cső belemerül a zsírszivattyúba, miközben a szivattyúegység kívül és a dobon marad.
  • Ezek a szivattyúk sűrített levegővel működnek, és szívást generálnak, hogy a dob zsírját a gépekbe/berendezésekbe vagy a tárolótartályokba továbbítsák.
  • Ezek a szivattyúk beépített nyílásokon keresztül csatlakoznak a levegőt és kenőanyagot összekötő tömlőkhöz.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működnek a Lincoln levegővel működtetett zsírszivattyúk?

Ezek a pneumatikus zsírszivattyúk erősen sűrített levegőt használnak a légdugattyú meghajtására, miközben a kenőanyagot a tömlővezetékhez csatlakoztatott zsírzószerelvénybe kényszerítik. Ezek a zsírszivattyúk ideálisak alacsony és közepes viszkozitású zsírok szivattyúzására.

Ezek a zsírszivattyúk hajlamosak az ellátás ingadozására?

Nem, ezek a pneumatikus szivattyúk egyenletes zsírellátást biztosítanak. Kettős működésű kialakításuk egyenletes szállítást biztosít felfelé és lefelé irányuló dugattyúlöketeknél. Ez a művelet biztosítja a nagynyomású kimenetet is, amely a zsírt a csatlakoztatott tömlőkön keresztül nyomja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?