EXAIR Levegőkések

Általános célú / nagy hatékonyságú kések, amelyek egyenletes légáramlást biztosítanak a teljes hosszon, ideálisak a szállítószalagok és szalagok szárításához, hűtéséhez, mozgatásához és tisztításához

Szűrő

StílusModelllevegő fogyasztásBelül Dia.Max. dBADia kívül.típusÁr (ÁFA nélkül)
A240013.9 scfm0.500 "64 és 80 PSI3-1 / 4 "Általános rendeltetésű€583.30
A240119.1 scfm1"64 és 80 PSI3.75 "Általános rendeltetésű€689.85
A240229.5 scfm2"64 és 80 PSI4.75 "Általános rendeltetésű€907.95
A240339.8 scfm3"79 és 80 PSI5.75 "Nagy hatékonyságú, általános célú€1,474.89
A240450.2 scfm4"81 és 80 PSI6.75 "Nagy hatékonyságú, általános célú€2,040.71
EXAIR -

Kompakt levegő kések, dBA, 1/4 hüvelykes bemenet

Az Exair szabványos levegős kések alkalmasak a szállítószalag-rendszeren mozgó alkatrészek vagy tárgyak hűtésére, részszárítására vagy lehűtésére. Ezek a légkések a Coanda-effektust használják fel, hogy légmozgást hoznak létre a környezetükben, és egyenletes lamináris légáramlást biztosítanak a teljes hosszon, kemény ütőerővel. Úgy tervezték őket, hogy jelentősen csökkentsék a sűrített levegő felhasználását, és akár 10 dBA-re is csökkentsék a zajszintet, összehasonlítva más "házi készítésű" lefúvató eszközökkel. Ezek az egységek alumíniumból/rozsdamentes acélból készülnek a maximális korrózióállóság érdekében, és könnyen telepíthetők. Változatok állnak rendelkezésre 8.7 és 156 SCFM közötti levegőfogyasztási arányban.

StílusModelllevegő fogyasztásAnyagMax. HőmérsékletBemenetek számaTeljes mélységÁltalános vastagságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A1100038.7 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "3"€393.08
B110003SS8.7 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "3"€643.59
B110006SS17.4 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "6"€795.25
A11000617.4 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "6"€452.92
B110009SS26.1 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "9"€1,084.28
A11000926.1 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "9"€564.66
B110012SS34.8 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "12 "€1,153.68
A11001234.8 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "12 "€589.64
A11001852.2 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "18 "€757.81
B110018SS52.2 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "18 "€1,420.09
B110024SS69.6 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "24 "€1,677.68
A11002469.6 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "24 "€892.05
B110030SS87.0 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "30 "€2,127.28
A11003087.0 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "30 "€1,111.64
B110036SS104.4 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "36 "€2,519.81
A110036104.4 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "36 "€1,362.06
B110042SS121.8 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "42 "€3,040.69
A110042121.8 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "42 "€1,629.23
A110048139.2 scfmAlumínium180 F51.75 "1.44 "48 "€1,868.48
B110048SS139.2 scfmRozsdamentes acél800 F51.44 "1.03 "48 "€3,609.20
B110054SS156 scfmRozsdamentes acél800 F51.44 "1.03 "54 "€4,023.59
EXAIR -

Nagy hatékonyságú légkéskészletek, 1/4 hüvelykes FNPT bemenet

Az Exair levegőkés készletek a levegő kések működési mechanizmusának javítására szolgálnak tisztítási, szárítási, hűtési vagy lefúvatási alkalmazásokhoz. Ezek a készletek tartalmaznak egy szuperlevegős kést, alátétkészletet, szűrőleválasztót és egy nyomásszabályozót. A szuperlevegős kések csendes, kemény légfüggönyt biztosítanak a teljes hosszon a maximális hatékonyság érdekében. Az alátétkészlet lehetővé teszi az elhasznált levegő és a kimenő levegő erejének és térfogatának növelését/csökkentését. A szűrőleválasztók ideálisak a víz, a szennyeződés és a vízkő leválasztására a sűrített levegőből, valamint a kimenet tisztán tartására, míg a nyomásszabályozók (csatlakozóval) beállítják a használat helyén szükséges nyomást, és enyhítik a felesleges nyomást a szerelvényeken, tömlőken és szerszámokon. Minden modell CE-kompatibilis, és 3 és 54 hüvelyk közötti teljes szélességben kapható.

StílusModelllevegő fogyasztásAnyagMax. HőmérsékletBemenetek számaTeljes mélységÁltalános vastagságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A1102038.7 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "3"€801.08
B110203SS8.7 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "3"€1,092.23
A11020617.4 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "6"€856.22
B110206SS17.4 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "6"€1,248.17
B110209SS26.1 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "9"€1,530.30
A11020926.1 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "9"€965.04
B110212SS34.8 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "12 "€1,606.77
A11021234.8 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "12 "€1,004.93
A11021852.2 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "18 "€1,237.64
B110218SS52.2 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "18 "€1,982.41
A11022469.6 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "24 "€1,406.98
B110224SS69.6 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "24 "€2,339.93
A11023087.0 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "30 "€1,698.23
B110230SS87.0 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "30 "€2,822.92
B110236SS104.4 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "36 "€3,241.78
A110236104.4 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "36 "€1,943.23
A110242121.8 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "42 "€2,211.34
B110242SS121.8 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "42 "€3,568.04
B110248SS139.2 scfmRozsdamentes acél800 F51.44 "1.03 "48 "€4,095.66
A110248139.2 scfmAlumínium180 F51.75 "1.44 "48 "€2,468.72
B110254SS156 scfmRozsdamentes acél800 F51.44 "1.03 "54 "€4,932.41
A110254156 scfmAlumínium180 F51.75 "1.44 "54 "€2,768.02
StílusModelllevegő fogyasztásBelül Dia.Max. dBADia kívül.típusÁr (ÁFA nélkül)
A245013.9 scfm0.500 "64 és 80 PSI3-1 / 4 "Általános rendeltetésű€998.22
A245119.1 scfm1"64 és 80 PSI3.75 "Általános rendeltetésű€1,079.59
A245229.5 scfm2"64 és 80 PSI4.75 "Általános rendeltetésű€1,296.53
A245339.8 scfm3"79 és 80 PSI5.75 "Nagy hatékonyságú, általános célú€1,587.51
A245450.2 scfm4"81 és 80 PSI6.75 "Nagy hatékonyságú, általános célú€2,465.17
EXAIR -

Levegőkések

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A112030€2,027.77
A112036€2,361.83
A112018€1,492.98
B110084€3,850.04
A112048€3,105.24
A112006€1,026.48
A112012€1,263.43
EXAIR -

Légkés 1/4 hüvelyk Npt 54 hüvelyk hosszúságú alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10054AE9GCQ€2,184.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?