SPEEDAIRE Légütő kulcsok

A Speedaire légcsavarkulcsok nyomás alatti levegővel működnek, és percenként akár 1600 ütést is képesek leadni. Ideálisak nagy nyomatékú alkalmazásokhoz, pisztolymarkolattal rendelkeznek, ravaszt működtetéssel a kényelmes kezelés érdekében, és D-fogantyús stílusban is elérhetők.

Szűrő

SPEEDAIRE -

D Fogantyús légcsavarkulcsok, 220-1450 ft-lb nyomaték

A SPEEDAIRE D markolatú légcsavarkulcsok ipari terhelésű csavarkulcsok, amelyeket az ipari kötőelemek meghajtására és eltávolítására terveztek autóipari és összeszerelési alkalmazásokban. Az alumínium konstrukciójú D-fogantyú megnövelt stabilitást, vezérlést és nyomásszabályozást biztosít a nagy nyomatékok kezeléséhez. Négyszögletes meghajtással rendelkeznek a rögzítéshez szükséges csavarkulcs-foglalat rögzítésére, és egy súrlódó gyűrűvel a foglalat rögzítésére. Válasszon a kiterjesztett üllő és a szabványos üllő-kialakítási változatok közül Raptor Supplies.

StílusModellÜllőTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A21AA547 "kiterjesztett20 9 / 16 "15.7 font€1,786.48
B21AA52Standard 14.875 "13.9 font€1,078.34
SPEEDAIRE -

Pisztolymarkolatú légcsavarkulcsok

A SPEEDAIRE pisztolymarkolat típusú légütős csavarkulcsokat a rögzítőelemek meghajtására és eltávolítására használják ipari alkalmazásokban. Négyszögletes meghajtással és meghosszabbított hosszukkal, ikerkalapácsos tengelykapcsoló-stílussal rendelkeznek a nagy ütési hatás érdekében. Ezek a pisztolymarkolat-kulcsok lehetővé teszik a szűk helyekhez való hozzáférést, és súrlódó gyűrűjük van, hogy a foglalat a négyzet alakú meghajtón maradjon. Alul elhelyezett bemeneti nyílásaik vannak az összegabalyodás elkerülése érdekében. Válasszon a légcsavarozó kulcsok széles kínálatából, amelyek 8000 és 9000 fordulatszámmal kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellÜllőSzabad sebességTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A21AA532 "kiterjesztett8000 rpm9.125 "6 font€324.57
B21AA49Standard 8000 rpm7.25 "5.8 font€293.69
C21AA50Standard 9000 rpm7.25 "5.8 font€312.32
SPEEDAIRE -

Légütő kulcsok

StílusModellFúj percenkéntSzabad sebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaNyomatéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A21AA5612007000 rpm780 ft.-lb.7.187 "1 / 2 "4 font50 és 550 ft.-lb.€587.40
B21AA44150012,000 rpm75 ft.-lb.6"1 / 4 "2.2 font25 és 70 ft.-lb.€255.89
SPEEDAIRE -

Légcsapos kulcsok, 3/8 hüvelykes

A SPEEDAIRE légcsavarkulcsok teljes méretű ütvecsavarozók, amelyek nagyobb nyomatékkal rendelkeznek, mint a soros ütvecsavarozók. Sűrített levegőt használnak az ipari kötőelemek meghajtására és eltávolítására javítási, összeszerelési és autóipari alkalmazásokban. Ezek az ütvecsavarozók pisztolymarkolattal rendelkeznek, alsó bemeneti nyílásokkal az ergonomikus markolat érdekében, valamint ikerkalapácsos tengelykapcsolóval, amely jobb ütést biztosít, mint egy kalapács. Válasszon a 3/8 hüvelykes légcsavarkulcsok széles választékából, amelyek 1000, 1200 és 1600 BPM-es besorolásban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntTeljes hosszStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésÁr (ÁFA nélkül)
A21AA4675 ft.-lb.3.010005.875 "Sorban2 font5 és 50 ft.-lb.12€344.85
B21AA55300 ft.-lb.4.016006"Pisztoly markolat2.6 font25 és 250 ft.-lb.16€467.24
C21AA47400 ft.-lb.5.016006.25 "Pisztoly markolat3.5 font25 és 300 ft.-lb.20€581.73
SPEEDAIRE -

Légcsapos kulcsok, 3/4 hüvelykes

A SPEEDAIRE levegős ütvecsavarozó kulcsok teljes méretű ütvecsavarozók, amelyek nagyobb nyomatékkal rendelkeznek, mint a soros ütvecsavarozók. Ezek az ütvecsavarozók pisztolymarkolatú kialakításúak, alsó bemeneti nyílásokkal az ergonomikus markolat érdekében, valamint ikerkalapácsos tengelykapcsolóval, amely jobb ütést biztosít, mint egy kalapács. Sűrített levegőt használnak az ipari kötőelemek meghajtására és eltávolítására javítási, összeszerelési és autóipari alkalmazásokban. Válasszon a légcsavarok széles választékából, amelyek 1000, 1200 és 1600 BPM-es besorolásban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMin. Tömlő méreteLégbevezetőFúj percenkéntTeljes hosszSzerszám súlyaNyomatéktartományAdóSzabad sebességÁr (ÁFA nélkül)
A21AA571 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 font200 és 1200 ft.-lb.Ipari5500 rpm€1,376.33
B21AA513 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 font200 és 500 ft.-lb.általános4500 rpm€896.45
SPEEDAIRE -

Ütvecsavarozó, léghajtású, 250 Ft-lbs nyomaték, alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48LZ91CH3PXU€105.67
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?