INGERSOLL-RAND Légütő kulcsok

Az Ingersoll Rand légcsavarkulcsokat az anyák és más mechanikus rögzítőelemek meglazítására vagy meghúzására tervezték nagy volumenű, nagy nyomatékú alkalmazásoknál, például összeszerelésnél és autóipari műveleteknél. Ezeknek a kulcsoknak bronz véglapja van, amely csökkenti az anyák vagy csavarok leejtésének kockázatát. Twin kalapácsos mechanizmussal rendelkeznek, amely egyenletes erőt és egyensúlyt biztosít.

Szűrő

INGERSOLL-RAND -

Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 25 - 230 ft.lb.

StílusModellAdóHáz anyagaTeljes hosszRögzítő típusaSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A2115QTIMAXáltalánosÖsszetett9.5 "Disznógyűrű3.2 font€576.27
B2115 TiMAXIpariTitán6"Gyűrű2.48 font€604.08
C2115PTiMAXIpariTitán6"2.48 font€802.72
INGERSOLL-RAND -

Légütő kulcsok

StílusModellFogantyúLégbevezetőÜllőFogantyú típusaHáz anyagaMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A3955B2TI-1 / 2 "NPTStandard D-fogantyúTitán5000 ft.-lb.3 / 4 "16.5 "€11,962.62
B285B-6-1 / 2 "NPT6 "kiterjesztettD-fogantyúAlumínium1475 ft.-lb.1 / 2 "20 "€1,483.55
C216B-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium200 ft.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€499.85
D236-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium450 ft.-lb.3 / 8 "7.125 "€310.37
E295A-1 / 2 "NPTStandard -Alumínium1475 ft.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,763.52
F261-3-3 / 8 "NPT3 "kiterjesztett-Alumínium1200 ft.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,197.10
G2850MAX-6Alumínium---Alumínium / kompozit2100 ft.-lb.3 / 4 "13 7 / 64 "€1,720.80
H2135PTIMAXÖsszetett1 / 4 "NPTStandard Pisztoly markolatTitán780 ft.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€750.83
I259Fém3 / 8 "NPTStandard Pisztoly markolatFém1050 ft.-lb.3 / 8 "8 3 / 5 "€902.12
J232TGSLGumi1 / 4 "NPTStandard --625 ft.-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€727.50
INGERSOLL-RAND -

1 "légütköző kulcs

Az Ingersoll-Rand légcsavarkulcsokat az anyák és más mechanikus rögzítőelemek meglazítására vagy meghúzására tervezték nagy volumenű, nagy nyomatékú alkalmazásoknál, például összeszerelésnél és autóipari munkáknál. Ezek a csavarkulcsok bronz véglappal rendelkeznek, amely csökkenti az anyák vagy csavarok leejtésének kockázatát, valamint egy ikerkalapácsos mechanizmussal, amely biztosítja az egyenletes erőt és egyensúlyt. Továbbá fel vannak szerelve egy fordított előfeszítésű motorral, amely lehetővé teszi a sérült és makacs csavarok egyszerű eltávolítását, valamint a titán házzal, hogy ellenálljon a legzordabb ipari környezetnek.

StílusModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességÁr (ÁFA nélkül)
A3940P2Ti10 "1 / 2 "NPT15.0Pisztoly markolat21.2 font500 és 1650 ft.-lb.75.05300 rpm€8,827.39
B1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-fogantyú18.25 font450 és 1000 ft.-lb.47.06000 rpm€4,422.07
C2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Pisztoly markolat15.2 font350 és 1100 ft.-lb.60.05200 rpm€5,403.85
D3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-fogantyú21.2 font500 és 1650 ft.-lb.75.06000 rpm€8,433.72
INGERSOLL-RAND -

3/4 "légütő kulcs

StílusModellSzerszám súlyaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNyomatéktartományAdóSzabad sebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A2145QMAX7.4 font8.532.0200 és 1000 ft.-lb.általános7000 rpm1350 ft.-lb.8.5 "€1,254.38
B2925RBP1TI11.9 font15.060.0400 és 1400 ft.-lb.Ipari5200 rpm1600 ft.-lb.8.875 "€4,924.87
C2161XP12.14 font11.046.0300 és 1000 ft.-lb.Ipari6000 rpm1250 ft.-lb.8 1 / 3 "€1,803.36
INGERSOLL-RAND -

Ütköző csavarkulcs-ápoló készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A2135-TK2€132.72
B231-TK2€64.00
ajánlatkérés
C212-TK2€97.81
ajánlatkérés
A2702-TK2€140.01
D244-TK2€95.86
ajánlatkérés
D2115-TK1€128.10
ajánlatkérés
C261-TK2€188.34
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND -

Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 25 - 40 ft.lb.

StílusModellFúj percenkéntRögzítő típusaNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A2101XPA-QC1250Gyors változás1 / 4 "1.46 font€375.93
B2101XPA3650Gyűrű1 / 4 "1.37 font€289.04
C2102XPA3650Gyűrű3 / 8 "1.39 font€365.87
INGERSOLL-RAND -

Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 200 - 900 ft.lb.

StílusModellCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A26138.08.875 "3 / 4 "12.4 font€1,187.20
B27139.09.5 "1"12.5 font€1,658.80
INGERSOLL-RAND -

Szögstílusú légütköző csavarkulcs, nyomatéktartomány: 45-160 ft.-lb.

StílusModellNégyzet alakú meghajtó méreteÁr (ÁFA nélkül)
A2025MAX1 / 2 "€804.45
B2015MAX3 / 8 "€828.62
INGERSOLL-RAND -

1/2 "légütő kulcs

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszSzerszám súlyaNyomatéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A2705P14.223.08500 rpm400 ft.-lb.6.75 "5.63 font40 és 250 ft.-lb.€565.99
B2707P15.426.07750 rpm450 ft.-lb.6.5 "6.0 font40 és 275 ft.-lb.€857.75
INGERSOLL-RAND -

Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 25 - 251 ft.lb.

StílusModellRögzítő típusaSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A2125QTiMAXDisznógyűrű2.5 font€688.58
B2125PTiMAX2.51 font€757.49
INGERSOLL-RAND -

3/8 "légütő kulcs

StílusModellNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésAdóMax. forgatónyomatékTeljes hosszRögzítő típusaStílusSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A1702SB113 és 85 ft.-lb.13.0Ipari105 ft.-lb.5.875 "Sorban2.5 font€1,102.64
B21220 és 125 ft.-lb.11.0általános150 ft.-lb.6"GyűrűPisztoly markolat2.89 font€460.11
INGERSOLL-RAND -

Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 25 - 350 ft.lb.

StílusModellÜllőMax. forgatónyomatékTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A231HA-22 "kiterjesztett590 ft.-lb.9"6.1 font€420.63
B231HAStandard 450 ft.-lb.7 1 / 3 "5.8 font€389.46
C231CStandard 600 ft.-lb.7 2 / 7 "5.8 font€372.13
INGERSOLL-RAND -

Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 40 - 350 ft.lb.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességTeljes hosszRögzítő típusaÁr (ÁFA nélkül)
A2906P13.823.0Ipari5000 rpm6.875 "€1,948.25
B244A5.421.0általános7000 rpm7 2 / 7 "Gyűrű€692.55
INGERSOLL-RAND -

Ütköző csavarkulcs, 20V, nagy nyomatékú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
W7150AN6JLG€906.20
INGERSOLL-RAND -

Légcsavarozó készlet 1/4" 11000 ford./perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2101KAAB4EED€327.06
INGERSOLL-RAND -

Ütvecsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 20 V, 100 Watt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
W7152BT6YPN-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?