SPEEDAIRE Légkalapácsok

A Speedaire légkalapácsokat az ívhegesztés utáni salak eltávolítására használják. 90 psi üzemi nyomással és 3/8 hüvelykes NPT levegőbemenettel rendelkeznek.

Szűrő

SPEEDAIRE -

Légkalapácsok, nagy teherbírású

A Speedaire légkalapácsok, más néven légvésők, pneumatikus kéziszerszámok, amelyeket kőbe vésni és fémtárgyak vágására vagy törésére terveztek. Hosszú csővel rendelkeznek, amely hosszabb lökethosszt tesz lehetővé, és nagyobb működési teljesítményt biztosít a légkalapácsokhoz képest. Ezek a légkalapácsok lehetővé teszik a vésők és lyukasztók cseréjét a különféle penge- és hegystílusokhoz, mindaddig, amíg a fúrószár kompatibilis a kalapáccsal. Válasszon a légkalapácsok kínálatából, amelyek 0.58 és 0.68 hüvelykes szárméretben kaphatók.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszSzárméretSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "Round€741.19
B12V72710.820.812.875 "0.58 "Hex€898.02
SPEEDAIRE -

Légkalapácsok, közepes teljesítményű

A Speedaire légüzemű kalapácsokat vésők és felületek ütésére használják nehéz anyagok eltávolításához és bontási munkákhoz. Ezek a levegővel hajtott kalapácsok pisztolymarkolattal rendelkeznek, amely a csövet derékszögbe állítja a markolathoz képest, így a felhasználók kezelhetik a fúrófejre kifejtett nyomást, és a szerszámot különféle pozíciókban rögzíthetik függőleges és vízszintes felületeken. Kioldókapcsolóval rendelkeznek, amely aktiválja a szerszámot. Válasszon a léghajtású kalapácsok kínálatából, amelyek 6.5, 6.75, 9 és 11 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

StílusModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A12V7291 / 4 "2280010.0Ipari6.5 "€405.86
B21AC101 / 4 "NPT420008általános9"€77.72
C21AC121 / 4 "NPT3.632007általános6.75 "€138.48
D21AC141 / 4 "NPT4.132007általános6.75 "€52.50
E21AC111 / 4 "NPT432007általános6.75 "€196.82
F21AC131 / 4 "NPT2.821008Ipari11 "€769.84
SPEEDAIRE -

Forgácskalapács 6 Átlagos CFM 1 hüvelykes ütés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
21AC16AB6EFX€738.64
SPEEDAIRE -

Légkalapács készlet 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
12V728AA4PCP€186.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?