SPEEDAIRE Légfegyver fúvókák

A Speedaire légpisztoly fúvókáit pneumatikus és sűrített levegős szerszámokkal való használatra tervezték, hogy csökkentsék a levegőfogyasztást a sűrített levegő gazdaságos felhasználása érdekében, miközben csökkentik a zajszintet. Hosszabbító csövek, biztonsági fúvókák, tűfúvókák és fúvókakészletek is kaphatók.

Szűrő

SPEEDAIRE -

Légpisztoly biztonsági fúvókák

StílusModellAlapanyagBemeneti méretHosszCsőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A22YK63Alumínium1 / 2 "-202"Alumínium€6.75
B22YK59Sárgaréz1/8 "(M) NPSM1 13 / 16 "Sárgaréz€2.62
C22YK61PVC1 / 4 "1.125 "Alumínium€11.23
SPEEDAIRE -

Légfúvókák, gumi / sárgaréz

A Speedaire légpisztoly fúvókáit a légpisztoly orrához rögzítve szabályozzák a légáramlást. Általában a légnyomást összpontosítják a légáramlás sebességének és erőjének növelésére, a levegőt egy adott mintára fókuszálják, és a levegőfogyasztást a zaj csökkentésére irányítják. Ezeket a fúvókákat az elhasználódott fúvókák cseréjére is használják. Válasszon a légpisztoly fúvókák széles választékából, amelyek 1-15/32 és 1.5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

StílusModellBemeneti méretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A22YK671/8 "(M) NPT1.5 "€5.88
A22YK697 / 16 "-201 15 / 32 "€2.59
SPEEDAIRE -

Légfegyver fúvókák

A Speedaire légpisztoly fúvókakészleteket pneumatikus légpisztolyokhoz használják. Ezek a légpisztoly fúvókák cink / sárgaréz és gumi szerkezettel készülnek, és fókuszálják a légnyomást a légáramlás sebességének javítása érdekében. Szabályozzák a levegőfogyasztást a zaj csökkentése érdekében, és hatékonyabban alkalmazzák a sűrített levegőt, mint a nyitott orr. Válasszon ezeknek a légpisztoly-fúvókáknak a széles kínálatából, amelyek gumi és acélcső anyagváltozatokban állnak rendelkezésre.

StílusModellAlapanyagBemeneti méretTételHosszCsőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A22YK68GumiM14 x 1 "Levegőfúvóka1"Gumi€8.16
B22YK70Gumi1 / 4 "Légfegyver-fúvóka készlet1 7/8 "- 2 1/4"Gumi€38.92
C22YK71Cink / sárgaréz1 / 2 "-20Légfegyver-fúvóka készlet-Acél€12.18
SPEEDAIRE -

Légpuska tűfúvóka 1/8 Mnpt 2 hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
22YK66AB7GJD€1.18
SPEEDAIRE -

Fúvóka készlet homokfúvással 4 darab gumival

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
22YK94AB7GKJ€58.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?