EXAIR Légfegyver fúvókák

Az OSHA-tanúsítvánnyal rendelkező fúvókák ideálisak pneumatikus és sűrített levegős szerszámokhoz a zaj és a levegőfogyasztás csökkentése érdekében. Akár 22 uncia nagy sebességű légáramlást képes szállítani. Lapos, biztonsági és nagy teljesítményű fúvóka konfigurációkban kapható

Szűrő

EXAIR -

Rozsdamentes acél légpisztoly fúvókák

Az Exair légpisztoly fúvókái a sűrített levegős szerszámokhoz csatlakoznak, hogy nagy sebességű légáramot irányítsanak a forgács eltávolítására, a folyadék lefúvására, az alkatrészek tisztítására, az alkatrészek hűtésére és kilökésére. Kompakt kialakításuk lehetővé teszi a szűk helyeken történő tisztítást, miközben minimalizálja a zajszintet és javítja a lefúvási teljesítményt. Rozsdamentes acél szerkezetük ellenáll a sérüléseknek a rendkívül koptató környezetben és a magas hőmérsékletben. Válasszon a légpisztoly -fúvókák széles választékából, amelyek 2.5-135 SCFM légfogyasztási változatban kaphatók.

StílusModelllevegő fogyasztásÁtmérőBemeneti méretHosszMax. dBAÁr (ÁFA nélkül)
A1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€153.87
B1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€120.60
A1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"68€160.10
B1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€126.83
A1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€164.94
B1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€131.00
C1103SS10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€180.89
D1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€164.48
E1100SS14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "74€253.67
F1101SS14 scfm-1/4 "(M) NPT2.375 "74€261.98
GHP1126SS17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€263.55
H1122SS22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€308.08
I1104SS35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "82€359.71
J1105SS35 scfm-3/8 "(M) NPT2.25 "82€380.51
KHP1125SS37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€342.40
L1106SS60 scfm-1/2 "(F) NPT2"87€507.34
M1107SS60 scfm-1/2 "(M) NPT2.75 "87€496.94
N1112SS91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€975.36
O1113SS91 scfm1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "96€1,004.63
P1114SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"99€1,209.63
Q1115SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€1,256.92
EXAIR -

Alumínium légpisztoly fúvókák

Az Exair légpisztoly fúvókái a sűrített levegős szerszámokhoz csatlakoznak a nagy sebességű légáram koncentrált áramának irányításához forgácseltávolításhoz, folyadékfúváshoz, alkatrésztisztításhoz, részhűtéshez és kilökődéshez. Kompakt kialakításuk lehetővé teszi a szűk helyeken történő tisztítást, miközben minimalizálja a zajszintet és javítja a lefúvatási teljesítményt. Cink-alumíniumötvözetből készült szerkezetükkel ellenállnak a rendkívül korrozív környezetben és akár 1000 F-ig terjedő magas hőmérsékletnek is. Válasszon ezeknek a légpisztoly-fúvókáknak a széles kínálatából, amelyek lapos nyílású és fúvóka típusú kivitelben kaphatók.

StílusModelllevegő fogyasztásAlapanyagÁtmérőBemeneti méretHosszMax. dBAÁr (ÁFA nélkül)
A110310 scfmCink, alumínium-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€96.30
B110210 scfmCink, alumínium-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€89.87
C112610.5 scfmCink, alumínium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€122.68
D110014 scfmCink, alumínium-1/4 "(F) NPT1.75 "74€111.93
EHP112617.5 scfmCink / alumínium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€132.89
F112222 scfmCink, alumínium-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€182.97
G110435 scfmCink, alumínium-3/8 "(F) NPT1.625 "82€171.52
H110535 scfmCink, alumínium-3/8 "(M) NPT2.25 "82€180.89
IHP112537 scfmCink / alumínium-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€197.29
J1111-456 scfmCink / alumínium2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "82€651.69
K110660 scfmCink, alumínium-1/2 "(F) NPT2"87€234.96
L110760 scfmCink, alumínium-1/2 "(M) NPT2.75 "87€243.28
M111391 scfmCink / alumínium1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "96€394.28
N111291 scfmCink / alumínium1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€412.21
O1111-798 scfmCink / alumínium2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "85€1,069.95
P1115135 scfmCink / alumínium1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€669.00
Q1114135 scfmCink / alumínium1.5 "1 "(F) NPT3"99€630.71
R1111-12168 scfmCink / alumínium3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "89€1,633.10
S1116188 scfmCink / alumínium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "102€862.73
T1117188 scfmCink / alumínium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "102€907.79
U1118300 scfmCink / alumínium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "106€1,128.52
V1119300 scfmCink / alumínium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "106€1,169.07
T1121460 scfmCink / alumínium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "109€1,245.66
EXAIR -

Légfegyver fúvókák

Az Exair légpisztoly fúvókái a sűrített levegős szerszámokhoz csatlakoznak, hogy nagy sebességű légáramot irányítsanak forgácseltávolításhoz, folyadékfújáshoz, alkatrésztisztításhoz, alkatrészhűtéshez és kilökéshez. Kompakt kialakításuk lehetővé teszi a szűk helyeken történő tisztítást, miközben minimalizálja a zajszintet és javítja a lefúvatási teljesítményt. Rozsdamentes acél szerkezetükkel ellenállnak az erősen koptató környezettel és a magas hőmérséklettel szembeni sérüléseknek. Válasszon a légpisztoly fúvókák széles választékából, amelyek 1/8 hüvelykes FNPT és MNPT bemeneti méretben kaphatók.

StílusModelllevegő fogyasztásAlapanyagBemeneti méretHosszMax. dBAÁr (ÁFA nélkül)
A1110 PEEK8.3 scfmPeek műanyag1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€93.56
B1126SS10.5 scfmRozsdamentes acél1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€243.28
C1010SS13 scfmRozsdamentes acél1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€124.91
D110114 scfmcink1/4 "(M) NPT2.375 "74€118.20
E1104 PEEK35 scfmPEEK hőre lágyuló műanyag3/8 "(F) NPT1.625 "82€255.75
F1120460 scfmCink / alumínium1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€1,200.61
EXAIR -

Hőre lágyuló műanyagból készült légfúvókák

Az Exair légpisztoly fúvókái a sűrített levegős szerszámokhoz csatlakoznak a nagy sebességű légáramlás irányításához forgácseltávolításhoz, folyadékfújáshoz, alkatrésztisztításhoz, alkatrészhűtéshez és kilökődéshez. PEEK hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek a fizikai igénybevétel elviselésére, miközben vegyszerállóságot és magas hőtűrést biztosítanak. Kompakt kialakításuk lehetővé teszi a szűk helyeken történő tisztítást, miközben minimalizálja a zajszintet és javítja a lefúvatási teljesítményt. Válasszon a légpisztoly fúvókák széles választékából, amelyek 2.5, 4.9 és 8.3 SCFM levegőfogyasztási változatban állnak rendelkezésre.

StílusModelllevegő fogyasztásBemeneti méretHosszMax. dBAÁr (ÁFA nélkül)
A1108-PEEK-NPT2.5 scfm1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€122.68
B1108 PEEK2.5 scfmM4 x 0.51 / 2 "58€89.41
B1109 PEEK4.9 scfmM5 x 0.55 / 8 "68€84.49
A1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"68€114.84
A1110-PEEK-NPT8.3 scfm1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€126.83
EXAIR -

Hőre lágyuló légfegyver-fúvóka

Az Exair hőre lágyuló légpisztoly fúvókák pneumatikus és sűrített levegős szerszámokhoz csatlakoznak a levegőfogyasztás csökkentése és a sűrített levegő gazdaságos felhasználása érdekében. Ezek a levegőfúvókák 25-ször nagyobb kimeneti áramlási sebességet generálnak, mint amennyi levegőt fogyasztanak. Aerodinamikus kialakításúak, amely a levegőt egyetlen konvergenciapontba irányítja, és felére csökkentheti a zajszintet. 1/4 és 1/8 hüvelykes FNPT bemeneti méretben kaphatók.

StílusModelllevegő fogyasztásBemeneti méretHosszMax. dBAÁr (ÁFA nélkül)
A1102 PEEK10 scfm1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€133.07
B1100 PEEK14 scfm1/4 "(F) NPT1.75 "74€166.34
EXAIR -

Légpisztoly fúvókakészlet 14 Scfm 1/4 hüvelyk (f) npt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1100-9312AF6QUC€453.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?