SPEEDAIRE Légcsiszolók

A Speedaire légcsiszológépeket erős köszörülési, horgolási, sorjázási, vágási és csiszolási műveletekhez, valamint nagy sebességű polírozáshoz és csiszoláshoz használják szűk helyeken. Maximális fordulatszámuk 15000 ford./perc 25 cfm légáramlás mellett.

Szűrő

SPEEDAIRE -

Levegős sarokcsiszolók

StílusModellHPLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésAdóKimerítÁr (ÁFA nélkül)
A10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7IpariHátulsó€351.06
B21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0IpariHátulsó€643.73
C21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0Standard Front€867.28
SPEEDAIRE -

Léghajtású sarokcsiszolók, 11000 RPM

A Speedaire léghajtású sarokcsiszolók forgó csiszolókorongokkal rendelkeznek, amelyek kiveszik a felületi anyagot, vagy elforgatják a vágókorongokat az anyag átvágásához. Ezeknek a sarokcsiszolóknak a feje derékszögben van beállítva a szerszámtesthez, ami kompaktabbá teszi őket a függőleges csiszológépekhez képest, így jobban látható a munkafelület és a tárcsa. Válasszon a 4 és 4.5 hüvelykes tárcsaátmérőjű sarokcsiszolók széles választékából.

StílusModellKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A21AA894"€393.46
B21AA904.5 "€453.30
SPEEDAIRE -

Levegőfelületi szerszám 3500 fordulat / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
22EW13AB6UAR€489.70
SPEEDAIRE -

Légcsiszoló készlet 16000 / perc 5-11 / 16 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
12V733AA4PCU€228.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?