DYNABRADE Légcsiszolók

Széles körben használják fém munkadarabok vágására és alakítására, hegesztés utáni illesztések simítására, valamint festékek vagy alapozók csupaszítására. Levegő sokoldalúság és légkikészítő készletek is kaphatók

Szűrő

DYNABRADE -

12,000 XNUMX fordulat / perc szabad sebességű lég sarokcsiszoló

StílusModellKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A526324.5 "€1,431.44
B526335"€1,350.59
DYNABRADE -

6000 XNUMX fordulat / perc szabad sebességű légcsiszoló

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHPTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A50348964213.75 "€2,926.99
B5035010.75431.211.75 "€2,635.41
DYNABRADE -

3400 fordulat / perc sebességű szabadonfutó eszköz

StílusModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHPTeljes hosszKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,688.91
B134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,540.67
C132041 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,631.50
D132201 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€2,109.95
E135153 / 8 "NPT10.7543118.75 "5/8 vagy 1 "€2,475.78
DYNABRADE -

12,000 XNUMX fordulat / perc szabad sebességű légcsiszoló

StílusModellKerékátmérőLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Hátulsó13 / 8 "7.75 "€926.51
B503034 1/2 - 5 "1 / 2 "NPT9.538Oldal1.21 / 2 "8"€1,889.09
C503024"3 / 8 "NPT1040Hátulsó13 / 8 "11.75 "€2,060.43
D527064"1 / 4 "NPT5.7523Hátulsó0.41 / 4 "7.5 "€1,452.99
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességÁr (ÁFA nélkül)
A52721104018,000 rpm€1,188.47
A52722114420,000 rpm€1,248.30
DYNABRADE -

Légcsiszolók

StílusModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességHPÁr (ÁFA nélkül)
A527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Hátulsó15,000 rpm0.4€1,284.05
B503408"1 / 4 "NPT84 1/2 - 5 "32Hátulsó11,000 rpm0.7€1,297.53
C5263010 "3 / 8 "NPT10.754"43Forgó13,500 rpm1.3€1,405.22
DYNABRADE -

Légkezelő szerszámkészlet 2800 fordulat / perc 15 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13460AB8FKV€2,925.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?