CHICAGO PNEUMATIC Légfúrók

Általános / ipari célú légfúrók pisztollyal / derékszögű testtel, golyóscsapágyakkal, kulcsos fúrótokmánnyal és kioldott fojtószeleppel fémek fúrásához, lyukasztásához és dörzsárazáshoz

Szűrő

CHICAGO PNEUMATIC -

Ipari kivitelű pisztoly típusú fúrógép

A Chicago Pneumatic által gyártott pisztoly típusú légfúrók ideálisak ipari karbantartáshoz és gyártási műveletekhez. Ezek a légfúrók Jacobs kulcsos tokmányt tartalmaznak a fúrótokmányok beállításához, valamint tartós sebességváltóval, amely csökkenti a karbantartási költségeket és az állásidőt. A nagy nyomatékú fúrási, dörzsárazási és lyukfűrészelési munkákhoz ezeket a CE-tanúsítvánnyal rendelkező légfúrókat 1/2 és 1 LE névleges motorokkal és akár 6000 ford./perc sebességgel kínáljuk. A pisztoly típusú légfúrók golyóscsapágyakkal és alumínium fogantyúval vannak felszerelve, bizonyos modelleken gumibevonattal. Válasszon a Chicago Pneumatic légfúrók széles kínálatából, amelyek különböző teljes hosszúságban és szerszámsúlyban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakIrányváltóSzerszám súlyaCFM @ Teljes terhelésChuck MéretSzabad sebességÁr (ÁFA nélkül)
ACP1014P245"5GolyóscsapágyNem1.2 font191 / 4 "2400 rpm€688.93
BCP1014P335"5GolyóscsapágyNem1.2 font191 / 4 "3300 rpm€681.00
BCP1014P455"5.2GolyóscsapágyNem1.2 font211 / 4 "4500 rpm€665.30
CCP1014P056"5GolyóscsapágyNem1.4 font193 / 8 "500 rpm€812.12
DCP789R-427"7.5LabdaIgen2.50 font303 / 8 "4200 rpm€543.95
ECP1117P267.125 "6GolyóscsapágyNem2.2 font29.83 / 8 "2600 rpm€713.07
FCP1117P327.125 "6GolyóscsapágyNem2.2 font29.83 / 8 "3200 rpm€707.45
GCP1117P607.125 "6GolyóscsapágyNem2.2 font29.83 / 8 "6000 rpm€657.44
HCP789HR8"7.5LabdaIgen3.0 font301 / 2 "500 rpm€699.39
ICP1117P058.375 "6GolyóscsapágyNem3.4 font29.81 / 2 "500 rpm€785.76
JCP1117P098.375 "6GolyóscsapágyNem3.4 font29.81 / 2 "900 rpm€840.69
CHICAGO PNEUMATIC -

Légfúrók

StílusModellHPÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTestnevelésTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaNyomatékVáltozó sebességÁr (ÁFA nélkül)
ACP789R-260.57.50-7"Igen2.30 font-Igen€787.68
BCP7850.54.10-7"Nem2.30 font-Nem€368.64
CCP785QC0.54.10-7"Nem2.30 font-Nem€313.00
DCP879C0.305.30Derékszög5.593Igen2.60 font3.20 ft.-lb.Nem€266.87
ECP7300C0.305.30Pisztoly6 45 / 64 "Nem1.40 font1.90 ft.-lb.Igen€305.32
FCP7300RQCC0.305.30Pisztoly7.5 "Igen1.50 font1.90 ft.-lb.Igen€353.23
GCP7300RC0.305.30Pisztoly7 5 / 16 "Igen1.50 font1.90 ft.-lb.Igen€347.07
HCP9789C0.506.90Pisztoly10 13 / 32 "Igen3.10 font10.30 ft.-lb.Igen€436.83
ICP9790C0.506.90Pisztoly9 5 / 16 "Igen2.40 font4.10 ft.-lb.Igen€309.89
JCP9287C0.606.90Pisztoly8 13 / 64 "Nem2.40 font4.10 ft.-lb.Igen€271.19
KCP9285C0.606.90Pisztoly8 13 / 64 "Nem2.40 font4.10 ft.-lb.Igen€255.72
LCP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nem1.35 font-Igen€543.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?