SPEEDAIRE Levegős csiszológépek

A Speedaire légtárcsás csiszológépeket festékeltávolításra, töltőfoltok formázására, hegesztési varratok simítására és rozsda eltávolítására tervezték levegővel. Kompozit házzal rendelkeznek, így ellenállnak a 90 psi maximális üzemi nyomásnak, és 16500 ford./perc maximális fordulatszámot biztosítanak.

Szűrő

SPEEDAIRE -

Légkorong csiszolók, 16000 fordulat / perc

A Speedaire légcsiszolók a gumiabroncsok öntésének tisztítására, áthelyezésére és általános nagy sebességű polírozásra és csiszolásra szolgálnak szűk helyeken. Ezek az egységek pneumatikus erőt alkalmaznak az anyag gyors eltávolítására a munkadarabokról. A pisztolyszerű markolat ergonomikus formájának és alacsony vibrációjának köszönhetően kényelmet biztosít a kezelő számára. Ezek a légcsiszolók 3 és 5 hüvelyk közötti tányérméretben kaphatók.

StílusModellTeljes hosszPad méretÁr (ÁFA nélkül)
A10D2374.875 "3"€183.40
B10D2385 11 / 16 "3 "hogy 5"€149.11
SPEEDAIRE -

Levegős tárcsás csiszoló ipari 0.2 LE 2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10D233AA2BZP€170.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?