SPEEDAIRE Levegő-leválasztó eszközök

A Speedaire levegőelzáró szerszámok sűrített levegővel működnek, és a kipufogó-csere-alkalmazások során kipufogó- és kipufogócsövek eltávolítására szolgálnak. 22000 ford./perc maximális fordulatszámot és 90 psi üzemi nyomást kínálnak, és könnyen átvágják a fémlemezt, anyákat és csavarokat.

Szűrő

SPEEDAIRE -

Léghajtású vágószerszámok

A Speedaire léghajtású vágószerszámok olyan kompakt vágószerszámok, amelyek csiszolókorongokat vagy tárcsákat forgatnak fém és egyéb anyagok vágására. Finomabb vágást biztosítanak, mint a sarokcsiszolók, és kompaktak, így szűk helyeken is elférnek. Ezek a vágószerszámok kerékvédővel is rendelkeznek, amely eltéríti a törmeléket, a szikrákat és a széttört kerékdarabokat a felhasználótól. Válasszon a 7.5 és 15.75 hüvelykes hosszban elérhető levegővel működő vágószerszámok közül.

StílusModellCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességTételTeljes hosszKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A48MA05---Szerszám--€76.29
B45YY23---Szerszám--€287.80
C45YY24---Szerszám--€342.43
D21AC0516Ipari17,000 rpmLevegő levágó eszköz15.75 "4"€393.66
E21AC0419általános22,000 rpmLevegő levágó eszköz7.5 "3"€132.83
SPEEDAIRE -

Könnyű légkapcsoló, kerék átmérője 3 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48MA06CD3FLW€107.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?