INGERSOLL-RAND Légkompresszor szivattyúk

Folyamatos üzemre tervezett egy- és kétfokozatú fröccsenő kenésű légkompresszor-szivattyúk. CCW forgásirányú lendkerék, rozsdamentes acél szelepek, öntöttvas / alumínium karosszéria, nádszelepek és 175 psi maximális nyomás

Szűrő

Az Ingersoll-Rand légkompresszoros szivattyúk ideálisak a levegő beszívására és sűrítésére, valamint léghengerben történő tárolásra. Ezek a szivattyúegységek alkalmasak HVAC, gépjármű-szerviz, gyártás, megmunkálás, fafeldolgozás és mezőgazdasági alkalmazásokhoz.
INGERSOLL-RAND -

Fröccsenő kenésű légkompresszor szivattyú

Az Ingersoll-Rand fröccsenő kenésű légkompresszoros szivattyúk 30-as típusú öntöttvas hengerekkel, fejekkel és keretekkel rendelkeznek, amelyeket folyamatos működésre és meghosszabbított szivattyúélettartamra terveztek. Ezeket a szivattyúkat nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz használják a kétfokozatú dugattyús légkompresszornak köszönhetően. Fel vannak szerelve egy túlnyúló főtengellyel, amely pontosan kiegyensúlyozott az egyenletes és csendes működés érdekében, egy tartós öntöttvas szivattyúval, amely több mint 15000 100 órányi problémamentes működést biztosít, valamint egy 135%-ban rézbordás közhűtővel, amely csökkenti az üzemi hőmérsékletet és növeli a szivattyú élettartamát. Válasszon az Ingersoll-Rand szivattyúk széles választékából, amelyek 175 és XNUMX PSI nyomásváltozatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellOlajkapacitásFura Dia.Lendkerék átmérőjeKimeneti méretTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességForgásÁr (ÁFA nélkül)
A71002 1/2 qt.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW€8,874.25
BSS3 csupasz16.9 oz.2.75 "--12 "15 "13 "CCW€1,147.20
C234028 fl.oz.3", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW€2,210.78
BSS5 csupasz40 oz.---14 "20 "15 "CCW€1,478.97
DTS5 Csupasz40.64 fl. oz.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW€4,255.05
E247543 oz.4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW€3,271.46
F254574 fl. oz.5", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW€6,077.77

Jellemzők

  • Öntöttvas felépítésűek, így alkalmasak 100%-ban folyamatos igénybevételre.
  • V-alakú kialakításuk és bordás hengereik gondoskodnak arról, hogy a szivattyú működéséből származó hőt a sugárzás eloszlassa.
  • Egyes modellek bordázott réz intercoolerrel rendelkeznek, amely tovább csökkenti és fenntartja a szivattyú üzemi hőmérsékletét, ezáltal növeli a hatékonyságot.
  • Rozsdamentes acél reed szelepekkel rendelkeznek, amelyek növelik a térfogati hatékonyságot. Ezenkívül javítják a szivattyú teljesítményét.
  • Ezek a szivattyúk fröccsenő kenéssel rendelkeznek, így nincs szükség további felszerelésre.
  • Egy darabból álló hajtórúddal rendelkeznek az egyszerű karbantartás érdekében.

Működési mechanizmus

  • Az Ingersoll Rand szivattyúk úgy működnek, hogy a levegőt a tartályba nyomják, majd nyomás alá helyezik.
  • Miután a tartály belsejében fellép a nyomás, a levegőt egy nyíláson vagy fúvókán keresztül nyomják át.
  • Ezt a levegőkimenetet azután különféle pneumatikus szerszámok és berendezések táplálására használják ipari létesítményekben és karbantartó műhelyekben.
  • Ezek a szivattyúk különálló alkatrészek légkompresszor rendszerek.

Szabványok és jóváhagyások

  • MINT ÉN

Gyakran ismételt kérdések

Miért melegednek fel az Ingersoll Rand légkompresszorok?

A légsűrítés során a levegő felforrósodik a kompresszió hője miatt. Ha a légkompresszor nincs felszerelve utóhűtővel, a tárolótartály felforrósodik a kompresszió során.

Nyomás alatt hagyható az Ingersoll Rand légkompresszor?

Igen, a légkompresszor tárolótartályát bármennyi ideig nyomás alatt lehet hagyni.

Mi a különbség az egyfokozatú és a kétfokozatú légkompresszorok között?

Az egyfokozatú légkompresszoroknál a bemenő levegő egyszer, míg a kétfokozatú kompresszoroknál kétszer sűrítésre kerül, mielőtt a tárolótartályba kerülne. A kétfokozatú légkompresszorok ideálisak nagyüzemi műveletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?