DYNABRADE Légszalag csiszolók

Ideális belső sarkok keverésére, csövek polírozására, esztergamunkák végső méretezésére és szerkezeti acél sorjázására. 25000 ford./perc maximális szabad fordulatszámmal és kompozit/gumi házzal rendelkezik

Szűrő

DYNABRADE -

Légszíj csiszoló

StílusModellHPLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időMin. Tömlő méreteTeljes hosszVáltozó sebességCFM @ Teljes terhelésAdóÁr (ÁFA nélkül)
A403520.41 / 4 "NPT5.53 / 8 "14 "Nem22fény€1,300.06
B150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Ipari€1,166.84
C150060.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Ipari€1,404.79
D403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,674.65
E403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,253.73
F140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Ipari€1,708.97
G403350.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "Nem28Ipari€1,360.42
H403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,193.79
I140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Ipari€1,241.88
J114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32általános€2,476.79
K153020.71 / 4 "NPT83 / 8 "14.25 "Nem32Ipari€1,912.28
L154010.71 / 4 "NPT83 / 8 "15.5 "Nem32fény€1,487.74
M142000.71 / 4 "NPT93 / 8 "11 "Igen36Ipari€2,106.03
N143001.21 / 4 "NPT13.251 / 2 "18.875 "Nem53Ipari€4,607.83
O114761.23 / 8 "NPT14.51 / 2 "21 "Nem58Ipari€2,987.26
P1147721 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Ipari€4,812.70
Q143032.41 / 4 "NPT26.51 / 2 "18.875 "Nem106Ipari€5,090.80
DYNABRADE -

Léghajtású szalagcsiszolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A15300€1,638.82
BMNF1€862.00
CNF1€868.40
DYNABRADE -

Csiszolószalag Szerszám Általános 0.4 13 hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
15013AF7BNC€1,135.35
DYNABRADE -

Szabványos érintkezőkar Általános

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
15035AF7BNE€134.12
DYNABRADE -

Offset Contact Arm General

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
15034AF7BND€138.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?