EXAIR Légerősítők

Úgy tervezték, hogy a kimeneti áramlási sebességet a normál sűrítettlevegő-fogyasztás akár 25-szörösét is elérje; ideális szellőztetéshez, hűtéshez, szárításhoz, lefújáshoz és légszállításhoz. Alumínium és rozsdamentes acél testanyagokkal kapható

Szűrő

EXAIR -

Légerősítők

Az Exair légerősítők alkalmasak levegő keringetésére, gőzök és füst mozgatására hegesztéshez, alkatrésztisztításhoz/hűtéshez, porgyűjtéshez és hőelosztáshoz. Ezek az alumínium / SS légerősítők sűrített levegővel működnek, és az alkalmazási követelményektől függően állíthatók a légáramlás és a kimeneti erő megváltoztatására. Nincsenek mozgó alkatrészeik, amelyek biztosítanák a belső akadályokat, ezáltal erősítik a légáramlást és minimalizálják a zajszintet. Ezek az erősítők megfelelnek az OSHA zaj- és nyomáskövetelményeinek, valamint könnyű és kompakt kialakításuk az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében. Válasszon a légerősítők széles választékából, amelyek 1/8, 3/8, 1/4 és 1/2 hüvelykes NPT levegőbemenettel kaphatók.

StílusModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.AnyagMax. dBATeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A60431 / 2 "NPT4"2.2 "Alumínium834.06 "€744.13
A60441 / 2 "NPT5"3.02 "Alumínium845"€1,025.28
A60331 / 2 "NPT4"2.2 "Rozsdamentes acél834.06 "€2,198.22
A60341 / 2 "NPT5"3.02 "Rozsdamentes acél845"€3,464.76
A60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumínium812.88 "€280.38
A60311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Rozsdamentes acél812.88 "€705.08
A60401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumínium782.22 "€189.62
A60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Rozsdamentes acél782.22 "€596.18
A60423 / 8 "NPT2"1.64 "Alumínium823.25 "€354.07
A60323 / 8 "NPT2"1.64 "Rozsdamentes acél823.25 "€841.52
EXAIR -

Alumínium légerősítő készletek

Az Exair légerősítő készletek ideálisak a levegő keringetésére, a gőzök és füst mozgatására hegesztéshez, alkatrésztisztításhoz, porgyűjtéshez és hőelosztáshoz. Ezek a készletek légerősítőket, alátétkészleteket, nyomásszabályozókat és szűrőleválasztókat tartalmaznak. Alumínium légerősítőik sűrített levegővel működnek, és nincsenek mozgó alkatrészeik, amelyek megakadályozzák a belső akadályokat, ezáltal erősítik a légáramlást és minimalizálják a zajszintet. Ezek az erősítők megfelelnek az OSHA zaj- és nyomáskövetelményeinek, és kompakt kialakításuk az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében. Válasszon ezen légerősítő készletek széles választékából, amelyek 1/8, 3/8, 1/4 és 1/2 hüvelykes NPT levegőbemeneti erősítőkben kaphatók.

StílusModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.Max. dBATeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A1202241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,897.30
A1202211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€779.17
A1202201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€606.65
A1202223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€896.34
EXAIR -

Nagy hatékonyságú légerősítők

Az Exair légerősítők alkalmasak levegő keringetésére, gőzök és füst mozgatására hegesztéshez, alkatrésztisztításhoz, porgyűjtéshez és hőelosztáshoz. Ezek az alumínium légerősítők sűrített levegővel működnek, és nincsenek mozgó alkatrészeik, amelyek nem biztosítanak belső akadályokat, ezáltal erősítik a légáramlást és minimalizálják a zajszintet. Ezek az erősítők megfelelnek az OSHA zaj- és nyomáskövetelményeinek, valamint könnyű és kompakt kialakításuk az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében. Válasszon a légerősítők széles választékából, amelyek 1/8, 3/8, 1/4 és 1/2 hüvelykes NPT levegőbemenettel kaphatók.

StílusModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.Max. dBATeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A1200241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,195.40
A1200211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€394.35
A1200201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€199.56
A1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€492.64
EXAIR -

Légerősítő készletek

Az Exair légerősítő készleteket levegő keringetésére, gőzök és füst mozgatására tervezték hegesztéshez, alkatrésztisztításhoz, porgyűjtéshez és hőelosztáshoz. Ezek a készletek állítható légerősítőket, alátétkészleteket és szűrőket tartalmaznak. Állítható kimeneti légerősítőik sűrített levegővel működnek, és nincsenek mozgó alkatrészeik, amelyek megakadályozzák a belső akadályokat, ezáltal erősítik a légáramlást és minimalizálják a zajszintet. Ezek az erősítők megfelelnek az OSHA zaj- és nyomáskövetelményeinek, és kompakt kialakításuk az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében. Válasszon a légerősítő készletek széles kínálatából, amelyek rozsdamentes acél és alumínium légerősítő opciókban állnak rendelkezésre.

StílusModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.AnyagMax. dBATeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A62431 / 2 "NPT4"2.2 "Alumínium834.06 "€1,251.98
A62341 / 2 "NPT5"3.02 "Rozsdamentes acél845"€3,632.23
A62441 / 2 "NPT5"3.02 "Alumínium845"€1,476.07
A62331 / 2 "NPT4"2.2 "Rozsdamentes acél834.06 "€2,505.24
A62311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Rozsdamentes acél812.88 "€992.85
A62411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumínium812.88 "€645.30
A62301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Rozsdamentes acél782.22 "€975.36
A62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumínium782.22 "€567.64
A62323 / 8 "NPT2"1.64 "Rozsdamentes acél823.25 "€1,103.32
A62423 / 8 "NPT2"1.64 "Alumínium823.25 "€713.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?