MOEN Gyepszellőztetők

Levegőztetéshez, vagy a levegő keveréséhez más anyagokkal, például talajjal vagy vízzel. Lamináris áramlás biztosítására tervezték. Kompatibilis az Icon és a Divine sorozat fürdőszobai csapjaival

Szűrő

MOEN -

Vandálálló Rosetta permetezőgépek, krómozott kivitelben

A Moen vandálálló rosetta permetező levegőztetők menetes csapokra vannak felszerelve áramlásszabályozási alkalmazásokhoz. Megkönnyítik a levegő keveredését a vízáramban, így minimalizálják a vízfelhasználást, miközben fenntartják a nyomást. Ezek a permetező levegőztetők a csaptelep kifolyóinak végére erősített szerelvénybe hálós szitával vannak beépítve, és akár 1.5 gpm áramlási sebességet is biztosítanak.

StílusModellÁramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A526020.5 gpm€32.86
B526101.5 gpm€37.29
MOEN -

Gyepszellőztetők

StílusModellÁramlási sebességMenetmérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A3924-55 / 64 "-27€29.59
B3919-15 / 16 "-27férfi€26.57
C163500.515 / 16 "-27Vandálálló, férfi szálak€30.63
D526030.5 gpm55 / 64 "-27Vandálálló, női szálak€33.33
E526000.5 gpm15 / 16 "-27férfi€30.63
F526111.5 gpm55 / 64 "-27Vandálálló, női szálak€33.05
G1010101.5 gpm-férfi€27.82
MOEN -

Levegőztetett kimenet, Moen, 15/16 hüvelykes-27 menetméret, 2.2 GPM áramlási sebesség, króm felület

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
122560CT3TKT€40.77
MOEN -

Aerátor króm anya 55 / 64-27 0.5 Gpm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
52601AD8WYB€30.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?