DUFF-NORTON Acme karimák

Acélból készült acme karimák, amelyeket tárgyak acme ólomcsavarhoz való rögzítésére használnak. Lineáris működtetőkkel való használatra tervezték

Szűrő

DUFF-NORTON -

Acme karima

Az Acme karimákat ólomcsavarokkal történő használatra tervezték, hogy segítsék az elemek Acme menet segítségével történő felszerelését. Ezek a Duff Norton acélból készült karimák lineáris működtetőkkel is használhatók különböző emelési, süllyesztési, csúszó és gördülő alkalmazásokhoz. Ezek a karimák a csavar körének különböző átmérőjében és szélességében kaphatók.

StílusModellCsavar kör Dia.Karima szélességeÖsszességében Dia.Ár (ÁFA nélkül)
AFL09372.09 "0.53 "2.6 "€24.54
AFL10002.09 "0.53 "2.6 "€27.81
AFL13752.26 "0.52 "2.76 "€32.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?