WATTS

A Watts Valves 1874-ben alapozta meg a magas színvonalú vízmegoldási technológiákat világszerte. Ezért a Watts több mint 150 éve kínál vízszabályozási és biztonsági termékeket a vízelvezető, öntöző, HVAC és esővízgyűjtő rendszerekben való alkalmazásra. KATT ide

Szűrő

Szaniterek

pneumatika

HVAC és hűtés

Test Instruments

Szivattyúk

Elektromos

Laboratóriumi kellékek

Anyagmozgatás

Biztonság

Hidraulika

Kéziszerszámok

Hegesztés

Festék berendezések és kellékek

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Szaniterek Szűrő

Tömlőpálcikák és tűzcsapokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Pillangók
  • Fali és udvari tűzcsap tartozékok

    Krómozott sárgaréz konstrukciójú tűzcsapok, amelyek csökkentik az oxidációs reakciókat a kitett felületeken; ideális udvari és falcsapok üzemeltetéséhez és javításához. Watts (R) HY1 falcsapokkal való használatra tervezték

  • Fali tűzcsapok

    Kulcsos működtetésű tűzcsapok, amelyek megakadályozzák a vízrendszerek nem szándékos kinyílását. 3/4 hüvelykes tömlőcsatlakozással rendelkezik, és különböző méretekben kínálja a falvastagságot 14 hüvelykig

Elzáró szelepekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Gömbcsapok
  • Műszeres szelepek

    Rozsdamentes acél elosztó tartozékkészletek, amelyek szellőző és leürítő egységet, elosztó végsapkát és leválasztó gömbcsapokat tartalmaznak hőmérsékletmérőkkel (32 - 167 ° F). Ideális az áramlások kiegyenlítésére, a légzáró áramkörök észlelésére és a zóna hőmérséklet-csökkenésének mérésére

  • Leállító és hulladék szelepek
  • A vízellátás leáll

    WC-k, csapok, mosógépek, jégkészítők és mosogatógépek vízellátásának elzárására szolgál. Képes ellenállni a nyomásnak és a hőmérsékletnek 250 psi-ig, illetve 180 ° F-ig. 3/8, 3/4 és 1/2 hüvelykes bemeneti méret opciókban kapható

lefolyókatTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Harangcsapdák és csatornák

    Bronz / vas / műanyag tető- vagy padlóleeresztő csatornák és belső holtágazó szelepek, amelyek síró furatokat tartalmaznak a kettős vízelvezetéshez, valamint védelmet nyújtanak a környező leeresztő terület romlása ellen. Külön tetőleeresztő kupolák is kaphatók

  • Leeresztő szűrők
  • Diófélék és alátétek
  • Mosogató lefolyók

    Zsírfogók olajok, zsírok és zsírok eltávolítására a szennyvízből, és megakadályozzák, hogy bejussanak szeptikus mezőkbe, vízvezeték-rendszerekbe és szennyvíztisztító telepekbe. Epoxibevonatú acélszerkezettel rendelkezik, amely akár 15 gpm áramlási sebességet is képes kezelni

vízmelegítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vízérzékelők

    FloodSafe vízérzékelők, amelyeket elzáró funkcióval terveztek, hogy megakadályozzák a vízmelegítő szivárgását és vízveszteségét. Egyes modellek akkumulátorral vannak felszerelve, amely akár három napig is fenntartja a normál működést, áramkimaradás esetén. 3/4 és 1 hüvelykes méretben kapható

  • Vízgáz csatlakozó készletek

    Ólommentes szelepkészletek, amelyek egyszerűsítik a tartály nélküli vízmelegítők karbantartását, telepítését és működését. Réz-szilikon ötvözetből készült testet tartalmaz, amely képes ellenállni a 150 psi nyomásig. Jöjjön negyedfordulatú öblítéssel és leeresztő szeleppel

Cső és csőTeljes NeXtime falióra kínálat

  • PEX csövek

    RadiantPEX zárótekercsek befúvó és visszatérő csővezetékekhez, hóolvadáshoz és sugárzó fűtési alkalmazásokhoz. Térhálósított polietilén kialakítású EVOH gáttal, amely korlátozza az oxigén diffúzióját a csövek falán keresztül. 0.14, 0.16 és 0.19 hüvelykes falvastagságban kapható

  • Eszközök
12

A WATTS-ról

A márka katalógusában víznyomás-szelepek, biztonsági szelepek, visszafolyásgátlók, nyomásszabályozók és csőszerelvények találhatók. A cégé szifon visszafolyásgátlók széles körben használják vízelvezető rendszerekben, hogy megakadályozzák az ivóvíz szennyeződését a szennyezett víz ellenirányú áramlásából. Ezek a visszafolyásgátlók ólommentes sárgaréz / bronz testtel rendelkeznek, amely kiváló megmunkálhatóságot és fáradásállóságot biztosít. Képesek ellenállni a hőmérsékletnek és a nyomásnak 180 fokos F és 180 psi-ig. A wattos nyomáscsökkentő szelepek csökkentett kimeneti nyomást tartanak fenn, hogy megakadályozzák a vízvezeték-egységek nagynyomású károsodását, függetlenül a megnövekedett bemeneti nyomásigénytől. Ezek a Watt szelepek állítórugóval rendelkeznek a kívánt nyomás eléréséhez, és alkalmasak sterilizálókhoz, egyedi radiátorokhoz és olajvezetékekhez. Válasszon a nyomáscsökkentő szelepekhez megfelelő szelepek és Watts prv javítókészletek széles kínálatából, például adapterek és légcsapok Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Watts Valves MPN-jei keresztezik az egyedi hivatkozásokat az egyenértékű Apollo modellszámokkal. Tehát ha olyan versenytárs cikkeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies a megfelelő Watt-szelepekkel és javítókészletekkel rendelkezik.

Szállítás

Ezeknek a Watt szelepeknek a nyomása 30 psi és 250 psi között van. Nehezek vagy könnyűek, ezért gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a Watts szelepeket, prv-javító készleteket, szerelvényrendszereket, csöveket és kapcsolódó tartozékokat légi szállítmányozással és futárszállítással szállítjuk a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Watts Vision termosztátok

Ezeket a Watts Vision szobahőmérséklet-szabályozókat különböző fűtési rendszerek vezérlésére tervezték, akár 50 zónáig. Színes kapacitív érintőképernyővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a nyelvek és az en kiválasztását...Olvass tovább 

Watt Powerseat Echo szelepek

A Vestil PRAIL kocsikat úgy tervezték, hogy biztonságosan és hatékonyan szállítsák és tárolják a Vestil tömegvezérelt reteszelő sorompókat. Ezek az egységek eltávolítható kapcsolóval rendelkeznek, amely a c. mindkét végére felszerelhető...Olvass tovább 

WATTS Versenyelőnyök

Watts SmartStream sorozatú UV-rendszerek

Ezek az UV-fertőtlenítő rendszerek védelmet nyújtanak a paraziták, baktériumok és más betegségeket okozó mikroorganizmusok ellen. Eltávolítják az oldott anyagokat, például a vasat, a keménységi ásványi anyagokat, a tannint és a mangánt, miközben megszüntetik a színt és a zavarosságot, hogy javítsák az UV-fertőtlenítési teljesítményt és biztosítsák a biztonságos, jó minőségű víz előállítását. Ezek a vízkezelő rendszerek automatikus lámpa-tompító funkciókkal rendelkeznek, amelyek akár 46%-kal minimalizálják az energiafogyasztást áramlásmentes körülmények között. Az automatikus lámpa azonosítás (vezeték nélküli RFID) biztosítja az alkatrészek megfelelő töredékekre történő cseréjét, az intuitív érintőképernyő pedig javítja a használhatóságot.

Wattos OneFlow-skálamegelőző megoldások

Ezek a lerakódásgátló megoldások sablon-asszisztált kristályosítási (TAC) technológiát alkalmaznak a vízvezeték-alkatrészek, csövek és készülékek védelmére a kemény víz negatív hatásaitól. A rendszer nagyon kevés karbantartást igényel, nincs visszamosás, nincs só és nincs áram. Környezetbarát és gazdaságos alternatívát jelentenek a vízkőleválasztó eszközökkel vagy a vízlágyítással szemben, maximum 75 gpm áramlási sebességgel.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a OneFlow?

A OneFlow vízkőgátló megoldás a vízkő semlegesítésével javítja a víz minőségét. A patronban lévő TAC közeg magához vonzza a kemény vízben lévő magnézium- és kalcium ásványi anyagokat, és ezeket mikroszkopikus kristályokká alakítja. A kialakulás után ezek a mikrokristályok gyorsan lebomlanak, és inert vízkő részecskékként szabadulnak fel. Így csökken a makacs vízkő a fűtőelemekben, csövekben és csapokban.

A OneFlow eltávolítja az ásványi anyagokat a vízből?

A OneFlow technológia a beépített 20 mikronos szénszűrővel és a TAC kazettával nem távolít el ásványi anyagokat az ivóvízből.

Exkluzív márka termékek