Tico

A Cornwallban (Egyesült Királyság) székhellyel rendelkező Tico rezgéscsillapító termékeket gyárt az építőipar, HVAC, energia-, valamint olaj- és gázipar számára. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

TP-031026TP-052082TP-052244TP-020520TP-031069TP-052104TP-010088TP-031042TP-041609TP-052023TP-010126TP-010207

Ticoról

A Tico termékcsaládja rezgéscsillapító párnákat tartalmaz 6, 9.5, 12.5, 19 és a 25 miliméteres változatok. Ezek a párnák felelősek a vibráció és a zaj csökkentéséért a kereskedelmi munkaterületeken, és kényelmet biztosítanak a dolgozó szakemberek számára. A -40 és 100 °C közötti hőmérsékletet bírják. Ezek a párnák S/PA-ból készülnek, hogy ellenálljanak a víznek, a szesznek és a vágófolyadékoknak.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Tico MPN keresztezi az egyedi hivatkozásokat a megfelelő AirLoc és ZSi modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Tico termékekkel.

Szállítás

Ezek a Tico termékek kis méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Magas hőmérsékletű csőtartók

A Tico hőmérsékleti csőtartók ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a hőmérséklet folyamatosan -60 és 300 fok között várható. Tűzálló szintetikus szilikon öntött anyagból készülnek...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan függ össze a párna vastagsága a teherbíró képességével?

A maximális munkaterhelést nem befolyásolja a betét vastagsága. Az egyetlen különbség a különböző vastagságú betétek között a rezgésre adott válaszuk. Minél vastagabb a betét, annál alacsonyabb a természetes frekvencia adott terheléshez.

Hogyan vágjunk S/PA párnákat?

Ezek a párnák könnyen vághatók a helyszínen egy éles késsel.

Hogyan rögzítsük a Tico párnákat a padlóra?

A márka vibrációcsökkentő párnáit felületre lehet fúrni, vagy be lehet ragasztani (ragasztóval).