SZERKEZETI MŰANYAGOK

A márka termékcsaládjában ömlesztett tároló állványok, műanyag segédkocsik, raklaptartók, munkapadok és polckiegészítők széles választéka található. A műanyag használati kocsik Az SPC Industrial többcélú kocsiként szolgál kiszolgálási és tárolási célokra. Ezek az egységek nagy sűrűségű polietilén panelekkel rendelkeznek a megnövelt szilárdság érdekében, és akár 1200 font teherbírásúak is. Egyes modellek rács tetejével vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a por felhalmozódását. A Structural Plastics Group könnyen összeszerelhető munkapadok Úgy tervezték, hogy ideális munkaterületet teremtsenek raktárakban, gyártási padlókban vagy irodai környezetben. Ezen egységek alsó polca lehetővé teszi a rugalmas beállítást a szerszámok, terjedelmes termékek vagy gyártási kellékek tárolására.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

SZERKEZETI MŰANYAG Dunnage Racks

Dunnage állványokKönnyű HDPE tároló állványok, amelyek nedves és vegyszereknek kitett környezet kezelésére képesek. Pattintható kialakítással késztermékeket és nyersanyagokat emelhet a talajról, az aljzaton pedig a láboszlopok rögzítéséhez (14 termék)

SZERKEZETI MŰANYAG Állványtartozékok

Rack kiegészítőkÁllványokkal vagy kocsikkal használt pótrács panelek, amelyek lehetővé teszik a folyadékok átáramlását, elősegítik a légáramlást és megakadályozzák a por felhalmozódását. 16, 24 és 36 hüvelykes szélességben kapható (10 termék)

SZERKEZETI MŰANYAG Tömeges tároló állványok

Tömeges tárolókA HDPE / műanyag állványok ideálisak akár 4030 lb súlyú rakományok tárolására, és a termékek közötti keresztszennyeződés megelőzésére polcról polcra. Rács tetejű kialakítással rendelkezik (egyes modelleken), hogy a folyadék átáramoljon és elősegítse a légkeringést. Állítható polcú egységek is kaphatók max. 4 hüvelykes lépésekkel (39 termék)

SZERKEZETI MŰANYAG Munkapadok

Munkapadok(13 termék)

SZERKEZETI MŰANYAG Műanyag használati kocsik

Műanyag haszongépjárművekTöbbszintű kocsik, amelyek megbízható tárolási alapot nyújtanak nagy anyagok, például laminált és rétegelt lemez (max. 1200 font) feldolgozása közben. Rács- és szilárdtetős felületi kivitelben kapható (16 termék)

SZERKEZETI MŰANYAG Polctartozékok

Polcos kiegészítőkBeépítési és cseretartozékok, mint például ipari minőségű rácsok, lábcsatlakozók és lábtartók, amelyek polcokhoz vagy munkapadokhoz használhatók (12 termék)

SZERKEZETI MŰANYAG Alkatrészek

Alkatrészek(1 termék)

SZERKEZETI MŰANYAG Tartozékok falra és falra

Pegboard és lécfal kiegészítőkTartalmazza a rögzítő görgőket, amelyek ideálisak az S6616B és S9636B szerkezeti műanyagokhoz való Dura-polc rácsos felső polcokhoz. Képes elviselni a 150 lb maximális terhelést (1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az SPC MPN-ek keresztezik az egyenértékű Vestil modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű SPC termékekkel.

Szállítás

Ezek az SPC termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért a márka áruit futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

A szerkezeti műanyagokról

A márka termékcsaládjában ömlesztett tároló állványok, műanyag segédkocsik, raklaptartók, munkapadok és polckiegészítők széles választéka található. A műanyag használati kocsik Az SPC Industrial többcélú kocsiként szolgál kiszolgálási és tárolási célokra. Ezek az egységek nagy sűrűségű polietilén panelekkel rendelkeznek a megnövelt szilárdság érdekében, és akár 1200 font teherbírásúak is. Egyes modellek rács tetejével vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a por felhalmozódását. A Structural Plastics Group könnyen összeszerelhető munkapadok Úgy tervezték, hogy ideális munkaterületet teremtsenek raktárakban, gyártási padlókban vagy irodai környezetben. Ezen egységek alsó polca lehetővé teszi a rugalmas beállítást a szerszámok, terjedelmes termékek vagy gyártási kellékek tárolására.

Főbb kereskedelmi nevek

Add-A-Level munkaplatformok

Add-A-Level munkaplatformok

Ezek az egymásra rakható munkaállványok tökéletes munkamagasságot kínálnak minden művelethez. Szerszám nélkül könnyen összeszerelhetők, és vízszintesen egymásra rakhatók, hogy kitöltsék a padlót, vagy függőlegesen, hogy a munkavállaló felemelhető legyen. Vegyszerálló műanyagból készültek, és akár 250 font terhelést is kibírnak.

Poly-Riser padlóburkolat

Poly-Riser padlóburkolat

Ezek a műanyag panelek vízszintesen fekszenek, így bármilyen padlófelületre illeszkednek. Nagy gépek elhelyezésére alkalmasak, és átfolyási lehetőséget biztosítanak a dolgozók távol tartásához a káros oldószerektől, olajoktól és víztől. Könnyű tisztítást tesznek lehetővé egyszerű emeléssel, és 2-es teherbírásban állnak rendelkezésre...

000 és 4000 font

Dunnage-Cube műanyag tárolóblokkok

Dunnage-Cube műanyag tárolóblokkok

Ezek a blokkok kényelmes egymásra rakást tesznek lehetővé korlátlan konfigurációkban a szűk vagy szokatlan terek kitöltésére. Egyedülálló felületi reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely kiváló biztonságot és rendkívüli alátámasztást biztosít bármilyen típusú padlóhoz. Vegyszerálló műanyag konstrukciót kínálnak, maximális teherbírással 2...

50 font súlyú és könnyű a könnyű hordozhatóság érdekében.

Mobil Dunnage-Rack moduláris tárolóállványok

Mobil Dunnage-Rack moduláris tárolóállványok

Ezek a porszórt acél erősítésű görgős alvázak sima műanyag tetejével lehetővé teszik az anyagok könnyű és biztonságos mozgatását egyik helyről a másikra. Ezek a mobil állványok 36 x 96 hüvelykes platformmal rendelkeznek, amely akár 2000 font terhet is képes kezelni. Ideálisak szállításra, átvételre, csomagolásra és r...

feltöltési területek.

A szerkezeti műanyagok versenyelőnyei

DuraShelf polcok és tárolás

DuraShelf polcok és tárolás

Ezek a nagy sűrűségű polietilén polcok ideálisak az iparág legnehezebb munkáinak kezelésére. Minden polcnak van egy rács teteje, amely lehetővé teszi a folyadékok átáramlását, elősegíti a levegő keringését és megakadályozza a por felhalmozódását. Vegyszerállóak és tökéletes választás a HAZMAT tárolására vagy bármilyen más alkalmazásra. A DuraShelf sorozat egyes modelljei igen ...

könnyen állítható fel és le a lábakon, négy hüvelykes lépésekben, így egyedi teret alakíthat ki, hogy bármilyen tárolási igényt kielégítsen. Ezek rács tetejű vagy szilárd tetejű változatban kaphatók a nagyobb kapacitásigények érdekében, és megakadályozzák a termékek polcról polcra történő szennyeződését.

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent a HAZMAT?

A HAZMAT jelentése „veszélyes anyagok”, például olyan anyagok, amelyek jelentős kockázatot jelenthetnek az egészségre, a tulajdonra vagy a környezetre. A HAZMAT olyan anyagokat tartalmaz, mint a mérgező vegyszerek, üzemanyagok, nukleáris hulladéktermékek és biológiai, vegyi és radiológiai anyagok.

Milyen szerszámok szükségesek az összeszereléshez?

Az SPC termékek összeszereléséhez nincs szükség szerszámokra. Előre összeszereltek és használatra készek.

Mi a különbség a rácsos és a tömör tetejű panelek között?

A rács tetejű panelek nyitott rácsmintázattal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a víz, szennyeződés, törmelék és légáramlás áthaladását a paneleken, míg a tömör tetejű panelek alkalmasak kis szerszámokkal való munkára, kis alkatrészek összeszerelésére és végső csomagolási műveletekre.

Kompaktan tárolják a termékeket?

Igen, az SPC legtöbb terméke kompakt, és szétszerelve laposan egymásra rakódik, ami megkönnyíti a tárolásukat.

Az SPC termékek és tartozékok elhalványulnak?

Nem, az SPC termékek és alkatrészek a gyártás során UV-gátlót adnak a műanyaghoz, így a termékek rendkívül tartósak és nem fakulnak ki, még akkor is, ha napnak, szélnek, esőnek vagy hónak vannak kitéve.