SPEEDAIRE

A Speedaire az ipari óriás, a Grainger leányvállalata és védjegyzett márkája, amely egy amerikai Fortune 500 vállalat. Több évtizedes tapasztalatával és tudásával a Grainger a karbantartási, javítási és üzemeltetési termékek egyik legnagyobb forgalmazójává vált az építőiparban, a gyártásban, az elektromos, automatizálási és autóiparban. A Graingert 1927-ben alapították Lake Forestben, Illinois államban, az Egyesült Államokban, és világszerte több mint 3 millió ügyfelet ért el. KATT ide

Szűrő

pneumatika

Szaniterek

HVAC és hűtés

Power Tools

hardver

Biztonság

Festék berendezések és kellékek

Flotta és járműkarbantartás

Kenés

Erőátvitel

Test Instruments

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Kéziszerszámok

megmunkálás

Kötőelemek

Hegesztés

Anyagmozgatás

Kültéri felszerelések

Motors

Szivattyúk

pneumatika Szűrő

Légkompresszorok és vákuumszivattyúkTeljes NeXtime falióra kínálat

12

A SPEEDAIRE-ről

A Speedaire, a Grainger márka kiváló minőségű pneumatikus szerszámok és berendezések széles választékát kínálja. Termékcsaládjába tartozik kompresszorok, nyomáskapcsolók, pneumatikus hengerek és sűrített levegő szűrők, amelyeket úgy terveztek, hogy nagy nyomású körülmények között is működjenek. Speedaire pneumatikus léghengerek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs szükség mágneses érzékelő dugattyúra. Ezek a kompakt hengerek rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, és ellenállnak a -40 és 200 fok közötti hőmérsékletnek és a 200 psi nyomásnak. Ezek a pneumatikus hengerek alumíniumból készült végsapkával rendelkeznek a magas hőhatékonyság érdekében, és ezüst felülettel rendelkeznek a kiváló forraszthatóság érdekében. A Speedaire légszabályozókat a pneumatikus szerszámok levegővezetékeiben lévő bemeneti nyomás szabályozására tervezték. Ezek a sűrített levegős szerszámok cink/alumínium szerkezettel rendelkeznek, így ellenállnak a korróziónak a szabad felületeken, és ellenállnak a 450 psi nyomásnak. Ezek a Speedaire légszabályozók 2000 cfm maximális áramlási sebességet biztosítanak, és 4 és 13.25 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Speedaire-eszköz keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Ingersoll Rand modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs eszközt keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, nagy eséllyel Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Speedaire eszközzel.

Szállítás

Ezek a Speedaire szerszámok a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes szerszámok megsérülhetnek szállítás közben. Ezért ezeket a Speedaire szerszámokat futárral és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

SPEEDAIRE Versenyelőnyök

Speedaire automatikus leeresztő szelepek

Ezek automatikus leeresztő szelepek Ideálisak a kondenzvíz és olaj elvezetésére szűrőkből, utóhűtőkből, nedvességleválasztókból, szárítókból és levegőgyűjtő tartályokból. Ezek az időzített elektromos leeresztő szelepek állítható elektronikus időzítővel vannak felszerelve a szelepek automatikus nyitásához és zárásához. Ezek a Speedaire automatikus leeresztő szelepek szűrőgolyós szeleppel rendelkeznek a nagynyomású áramlás szabályozására és a súrlódási veszteségek csökkentésére. A 38X sorozat modelljei, mint például a 38XT33 és 38XR59, 35 és 95 °F közötti hőmérsékletet is képesek kezelni, míg a 13X sorozat modelljei, mint például a 13X524, 13X525, 13X526 és 13X528, 14-140 fokos üzemi hőmérséklettel rendelkeznek. F.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az az időzítő leeresztő szelep?

Az időzítővel működtetett leeresztő szelepek megbízható és költséghatékony szelepek, amelyek bizonyos időre időszakosan kinyitják a leeresztő szelepet. A szelep óránként néhány másodpercre nyitva lehet az összegyűlt kondenzátum eltávolítása érdekében.

Mi az az automatikus leeresztő?

Az automatikus leeresztő egy 2/2-es szelep, amely akkor zár, ha a rendszer bizonyos nyomásnak van kitéve. A lefolyó kinyílik, amikor a folyadék felgyülemlik, és lehetővé teszi az úszó felemelkedését nyomáscsökkentéskor.

Hogyan működnek az automatikus leeresztő szelepek?

Az automatikus leeresztő szelepek lehetővé teszik a kondenzvíz leülepedését a szelep kondenzvíztartályába. Amikor a tartályban lévő folyadék felemelkedik arra a pontra, ahol az üléseket az úszó megemeli, szabályozott légnyomást küldenek a pneumatikus dugattyúhoz, hogy kinyissa a tipikusan zárt, 3/4-es golyóscsapot.

A Speedaire időzített elektromos automatikus leeresztő szelepei porállóak?

Igen, a Speedaire időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek IP65 besorolású burkolattal rendelkeznek, hogy kiváló porállóságot biztosítsanak.

Nyitva kell hagynia a kompresszor leeresztő szelepét?

Ideális esetben minden napi használat után ürítse ki a nedvességtartályt. Ha a készüléket egy ideig nem használják, ajánlatos a leeresztő szelepet nyitva hagyni a következő használatig. Ez elősegíti a nedvesség teljes kiürülését, és ellenáll a korróziónak a tartály belső felületén.

Mekkora a Speedaire időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek nyomáskezelési kapacitása?

A Speedaire időzített elektromos automatikus leeresztő szelepek 250 és 4000 psi közötti nyomást képesek ellenállni.

Mi történik, ha a légkompresszor nincs leeresztve?

Ha a légkompresszorokat nem üríti ki megfelelően, a lefolyó berozsdásodik, és egy idő után nem működik. A tartály levegő helyett vízzel is megtelik, és a víz kifolyik a levegőtömlőn.

Exkluzív márka termékek