SOUTH PARK BRASS

A South Park Corp. 1932 óta tervez és gyárt kiváló minőségű tűzoltóautók hardvertermékeit tűzoltó- és mentőszolgálati alkalmazásokhoz. A márka kiterjedt katalógusa harangokat, adaptereket, sapkákat és dugókat, könyököket és szelepeket tartalmaz. A South Park pillangószelepeit úgy tervezték, hogy szabályozzák és szabályozzák a folyadék áramlását a csőrendszereken keresztül. A márka BV 78-as sorozatú pillangószelepei egy tárcsával vannak felszerelve, amelyek megállítják az áramlást, és jobb tömítést, valamint jobb működési nyomatékot biztosítanak. Ezek az egységek egy karral/fogaskerékkel működtetett fogantyúval vannak beépítve a szelep részleges nyitásához vagy zárásához nagy igénybevételű alkalmazásoknál. A South Park olyan fejszetartókat is kínál, amelyek alkalmasak lapos és csákányfejű fejsze elhelyezésére, és sárgaréz/cink-krómozott szerkezettel rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében. Válasszon ezeknek a tartóknak a széles kínálatából más márkás termékek mellett, mint például a feszítővas és a csukabottartók Raptor supplies.
A vállalat hardverszerelvényét kereső ügyfelek a modellt, cikket vagy kereszthivatkozási számot kereshetik Raptor Supplies. Közvetlen alternatívákat is kínálunk különféle régi és megszűnt termékekhez, a megrendelések leadásához nincs szükség minimális rendelési mennyiségre.

Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!

Kérjen árajánlatot

Kapcsolatfelvétel

Azonnal forduljon fiókkezelőjéhez, hogy személyes tanácsot kérjen
Től elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.