SAW TRAX

Szűrő

Anyagmozgatás

Kéziszerszámok

Power Tools

pneumatika

Kötőelemek

Anyagmozgatás Szűrő

Kézi teherautókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kézi teherautó kiegészítők

    Fékekkel felszerelve a baba rögzítéséhez. Irányirányító és dokkoló-átmeneti kerekek a rámpák könnyű mozgatásához, a lábra támaszkodó rudak a nagyobb/nehéz tárgyakhoz, a húzórudak pedig a kanál babák betöltéséhez

  • Speciális kézi teherautók

Babák és költözőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Dolly

    Nagyon nehéz tárgyak könnyű be- és kirakodására tervezték. Biztonságos működés és testreszabható rögzített/reteszelő görgőkkel, és szélesség/hossz szerint kombinálható, hogy vonatként húzhassuk. Maximális teherbírása 1000 font

Dokk felszerelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Dokkolók

    A Saw Trax babákkal való használatra készült, hogy megvédje a bútorokat és a falakat a véletlen ütésektől. Könnyen lehúzható és felvihető, gyengéd és könnyen eltávolítható, ha nem használja. Tartozik hozzá egy további görgő a dolly alatt és 4 oldalsó kerék (2-XNUMX elöl és hátul)

A SAW TRAX-ról

A Saw Trax Manufacturing, Inc. több mint 31 éve kínál ipari minőségű vágási megoldásokat. A különféle ipari vágási igényekhez a márka kiterjedt panelfűrész-katalógust kínál, amely a nagy teherbírású 1000, 2000 és 3000-es sorozatú függőleges panelfűrészek, valamint a sokoldalú és gazdaságos Varsity, Sign Maker és Classic sorozatú függőleges panelfűrészek. A Saw Trax szabványos porszórt panelfűrészei masszív acélvázzal rendelkeznek, amelyet Accu-Square beállítás támogatja a stabilitás érdekében. Ezek a nagy pontosságú panelfűrészek tömített acélgörgős csapágyakkal rendelkeznek a sima mobilitás és a szűkebb tűrések biztosítása érdekében. Nemcsak biztonságosabbak, mint az asztali fűrészek, hanem kisebb alapterületet igényelnek, és gyorsabban vágnak. A Saw Trax 1000 sorozatú függőleges panelfűrészeket szekrénykészítőknek, famegmunkálóknak és más felhasználóknak tervezték, akiknek függőleges panelfűrészre van szükségük 1-3/4 hüvelyk vastagságú lapok pontos vágásához. Ipari Makita 5007 fűrészmotorral vannak felszerelve, amely szabványos 7.25 hüvelykes fűrészlapokat és tömített csapágyakat tartalmaz a kocsikon a pontos és zökkenőmentes kocsiműködés érdekében. Válasszon a panelfűrészkészletek és más vállalati termékek széles kínálatából, mint például a dokkoló lökhárítók, dollyok, speciális kézi targoncák, valamint a kapcsolódó tartozékok és alkatrészek. Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek