ROPER PUMPS

Szűrő

Szivattyúk

17A-082AE-292AE-1918A-4017A-4018A-3217A-3217A-2717A-2118A-081A-0618A-06

A ROPER PUMPS-ról

Az amerikai Georgia állambeli Commerce-ben található Roper Pumps ipari szabványnak megfelelő szivattyúkat gyárt a HVAC, a szállítás, a szennyvízkezelés, a gyógyszeripar és a tengeri ipar számára. Az ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkező vállalat katalógusa fogaskerekes szivattyúkat, üreges szivattyúkat és áramláselosztókat tartalmaz. A Roper XERIC progresszív üreges szivattyúk viszkózus folyadékok, iszapok és lebegő szilárd anyagokat tartalmazó folyadékok szivattyúzására szolgálnak. Akár 450 F hőmérsékletet is bírnak, és laminált lemezük megvédi őket a vegyi támadásoktól. A márka ROC fogaskerekes szivattyúi korrózióálló rozsdamentes acélból készülnek, és mágneses mechanizmussal rendelkeznek a hatékony működés és az alacsony karbantartás érdekében.
Azok az ügyfelek, akik a Roper Pumps fogaskerekes szivattyúit vagy előrehaladó üreges szivattyúit keresik, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerzünk különféle régi és már nem gyártott termékekre, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.