Több mint 40 éves tapasztalatával a Red Head Brass tűzoltó és védelmi berendezéseket gyárt, amelyek ideálisak a tűzoltóiparban való alkalmazásokhoz. A márka kiterjedt katalógusa szelepeket és tolózárakat, tágítókat, szerelvényeket, adaptereket, mérőeszközöket, kupakokat és dugókat, szerelőlapokat és vízelvezető rendszereket tartalmaz. A vörös fejű sárgaréz villáskulcsokat úgy tervezték, hogy biztonságos fogást biztosítsanak a mechanikus rögzítők (anyák vagy csavarok) rögzítése és elforgatása közben a vízvezeték-szerelési szolgáltatásokban. A márka Style 101 univerzális, robusztus villáskulcsai beépített gázcsap-elzáró funkcióval rendelkeznek a maximális tőkeáttétel érdekében, és illeszkednek a 3/4 hüvelyk és a 6 hüvelyk közötti billenősarukhoz és csapos sarukhoz. A Red Head Brass 107 állítható tűzcsapkulcsokat tűzcsapok nyitására és zárására tervezték, és egykampós fejekkel rendelkeznek a kulcsfejű csavarok, menetes gallérok és rögzítőgyűrűk beállításához. Ezek az egységek legfeljebb 3/4, illetve 1/4 hüvelykes átmérőjű ötszög- és négyszögfejű csavarok elhelyezésére képesek. Válasszon ezeknek a villáskulcsoknak és villáskulcsoknak a széles kínálatából, valamint más márkatartozékok közül, mint például bütykös készletek, kosár- és hordószűrők és tágulási gyűrűk Raptor Supplies.
Több mint 60 országba szállítunk és szállítunk, beleértve Szaúd-Arábiát, Egyesült Arab Emírségeket, Szingapúrot, Indonéziát és Malajziát. Vagy elérhet minket telefonon, WhatsApp-on, élő csevegésen keresztül, vagy beküldheti az ezen az oldalon található űrlapot, hogy megkapja a mai napnak megfelelő részt!
Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!