PROTO

Több mint 60 éves tapasztalatával a Proto a vegyipari, geotermikus, petrolkémiai, tengeri, olaj- és gázipari, energia- és finomítóiparban használt kéziszerszámok és tartozékok vezető gyártója. Az egyesült államokbeli Connecticut államban, New Britainben székhellyel rendelkező Proto Tools termékcsaládot kínál, beleértve a foglalatok, villáskulcsok, racsnisok, bilincsek, főkészletek, lyukasztók, vésők és kötött szerszámok széles választékát. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

Flotta és járműkarbantartás

Power Tools

pneumatika

megmunkálás

Kötőelemek

Kenés

Anyagmozgatás

Motors

Szaniterek

Test Instruments

Biztonság

nyersanyagok

Kéziszerszámok Szűrő

Szerszámtároló és szállítótartályokTeljes NeXtime falióra kínálat

Ütéscsatlakozók és bitekTeljes NeXtime falióra kínálat

Kalapácsok és ütőeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Labda Pein Hammers

    Anti-Vibe technológiával ellátott acélkalapácsok, amelyek rezgéscsillapító hatást és texturált gumit / acélt biztosítanak a jobb irányítás érdekében

  • Mérnök / fúró / kovács kalapácsok

    Keresztfejű és kézi fúrókalapácsokat tartalmaz üvegszálas fogantyúkkal és csúszásmentes párnafogantyúval. Keresztfejű kalapácsok fémek hajlításához és alakításához, valamint fúrókalapácsok (ejtőkovácsolt acélfejjel) vésőkhöz, csillagfúrókhoz, lyukasztókhoz és edzett szögekhez

  • Cserélhető tippek / fejek

    A sérült vagy elhasználódott kalapácshegyek cseréjéhez az építési és gyártási alkalmazásokban. Műanyag / gumi konstrukcióval védi a munkadarabokat az erős ütések okozta károsodásoktól. Rendkívül kemény, kemény, közepes, puha és kemény változatokban kapható

  • Mallets Dead Blow Kalapácsok

    Tartalmazza az üvegszálas (csúszásmentes markolat) és acél fogantyúk feletti uretán kalapácsokat. Puha felület az ütközési sérülések minimalizálása érdekében, és erős ütéseket ad a megcélzott felületre, miközben elnyeli a remegést

  • Szánok

    Tartalmaz nem-mágneses sárgarézfejű, szikrázó és lekötött kétoldalas szánkalapácsokat. Erős üvegszálas fogantyúkkal, csúszásmentes, párnázott markolattal. Ideális kő, fém és beton ütésére

  • Puha arcú hasított kalapácsok

    Tartalmaz kétirányú, puha felületű kalapácsokat (hegyekkel vagy anélkül), közepes, kemény vagy szívós acél/gumi hegyű fejekkel. Üvegszálas fogantyúkkal felszerelt, csúszásmentes markolattal. 2 és 12 hüvelyk közötti hosszúságban kapható

Vágó eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábel- és huzalvágók

    Precíziósan földelt pengék az elhajlás minimalizálása érdekében, és finom szálú rézkábelek vágására tervezték akár 3/0 AWG-ig

  • Átlós vágók

    Egyenletes vágófogó indukciósan edzett vágóélekkel a precíz vágásokhoz. Vágott kovácsolt ötvözött acélszerkezet, tartósan szegecselt illesztések és fogantyúk vörös vinil markolattal. Ovális, szögletes, vékony, keskeny és keskeny orrú változatok állnak rendelkezésre

  • Fémvágó darabok Fémlemez szerszámok

    Tartalmazza a repülési szeleteket (fogazott pengékkel és színkódolt vinil markolatokkal) az egyenes / bal / jobb bonyolult vágáshoz; kacsacsőrcsík (nem fogazott pengével és plasztiszol markolattal) a kör alakú és furcsa alakú radiális vágáshoz; és a bádogvágók vágják az egyenes és közepesen szabálytalan vágásokat

  • Csipeszek és Nibblers

    Végvágó fogók huzalok és fémlemezek csavarásához és vágásához megmunkálási, építőipari, gyártási és autóipari alkalmazásokhoz. Félig süllyesztett vágás az oldalvágó fogóval nem elérhető területeken; plasztiszol markolat a kényelmes kezelésért

  • Snips olló és olló

    Belső rozsdamentes acél kivitelű, csúszásgátló fogakkal ellátott villanyszerelő olló. Két anyagból álló ergonómikus fogantyúk (rögzítő furattal) és tartó (övcsipesszel)

  • Huzalszedők és kábelvágók

Vésők és kézi fúrókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Középső ütések

    Az S2 acél középső lyukasztók széles horpadást biztosítanak a középvonalak, a furatok helyének és a próbafúrás kezdőpontjainak megjelölése vagy metszése közben. Módosított parabolikus ütővéggel rendelkezik a gombásodás és a forgácsolás csökkentése érdekében

  • Vésők

    Hideg, köpeny- és gyémánthegyű vésők éles vágópengével a hatékony vágások vagy faragások biztosításához fa, fém vagy kő munkadarabokon

  • Kézi lyukasztók

    Sárgarézből és acélból készült szuper duty, hordós, nem szikrázó és nem maró lyukasztók a sérült csapok, csavarok vagy szegecsek eltávolításához. Különböző kivitelben, hegyméretben és hosszúságban kapható

  • Lyukasztó és véső tartó

    Ideális akár 1 hüvelyk átmérőjű vésők és lyukasztók tartásához, miközben stabilitást és pontos pozicionálást biztosít. 4 oldalú fogantyú a kényelmes fogás érdekében. Nylon betét az ütések elnyelésére és a sérülések csökkentésére. Kapható lekötött és nem lekötött változatban

  • Lyukasztó és véső szettek

A PROTO-ról

A Proto Tools katalógusa foglalatok, villáskulcsok, racsnis kulcsok, csavarhúzók, imbuszkulcsok, fogók, vágókapcsok, bilincsek, mesterkészletek, lyukasztók, vésők és kötött szerszámok széles választékát tartalmazza. Proto nyomatékkulcsok, más néven digitális nyomatékkulcsok, pontos nyomatékleolvasást biztosítanak az elforgatási erő elektronikus mérésével, hogy elkerüljék a rögzítőelemek túlfeszítését. Ezeket a kulcsokat általában arra használják, hogy az összeszerelt termékeken egyenletes nyomatékot fejtsenek ki biztonsági és minőség-ellenőrzési alkalmazásokhoz. Digitális kijelzőjük vizuális riasztásokkal és hangjelzéssel rendelkezik a pontos nyomatékkibocsátás érdekében. Proto aljzat készletek jellemző TorquePlus konfiguráció sugaras sarokkialakítással a feszültségek eltolásához a sarkoktól és egyenletesen elosztva a nagy felületen. Ezeknek a foglalatoknak a belső kialakítása tovább csökkenti az élek lekerekítését, és nagyobb rugalmasságot biztosít az elhasználódott vagy rozsdás rögzítők kifordításához. Válasszon a minőségi villáskulcsok és más vállalati termékek széles kínálatából, mint például dugaszolószárak, kézi lyukasztók és vésők Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Proto Tools nyomatékkulcsok (gyártói cikkszámok) általában külön hivatkoznak a megfelelő AMPCO Metal modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs nyomatékkulcsot keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Proto nyomatékkulcsokkal. Az ügyfelek a legtöbb ilyen csatlakozóra kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó öt számjegyével.

Szállítás

Ezek a Proto nyomatékkulcsok és acél varjúlábas kulcsok kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Ezért több darabból álló csomagokban szállítják őket, és futárszállításra alkalmasak, nem légi fuvarozásra.

Főbb kereskedelmi nevek

PROTO Versenyelőnyök

Proto Facom szigetelt racsnis

A Proto Facom szigetelt racsnisok ideálisak az anyák és csavarok rögzítésére az elektromos szivárgásra hajlamos alkalmazásokhoz. Ezek a Proto professzionális szerszámok kétszínű figyelmeztető fogantyú szigeteléssel rendelkeznek, amely sárgára változtatja a színét, ha a szigetelés sértetlensége a művelet során megsérül. Rugós golyós hegyük van az aljzatok és tartozékok rögzítéséhez rögzítés közben.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen eszközöket kínál a Proto?

A Proto különféle szerszámokat kínál, köztük tárolóegységeket, kézi aljzatokat, meghajtószerszámokat, ütőaljzatokat, csavarkulcsokat, fogókat, bilincseket, vágófejeket, csavarhúzókat, hatlapfejű kulcsokat és nyomatékkulcsokat.

Mi a különbség a dugókulcs és a racsnis között?

A dugókulcsokat anyák és csavarok rögzítésére tervezték. Ezek a szerszámok azonban nem ideálisak szűk helyekre, mivel minden rögzítési ciklus után fel kell őket emelni. Míg a racsnis villáskulcsok kilincsekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy a csavarkulcs egy irányba forogjon, miközben a csavart egy másik irányba forgatja.

Használhatók-e ütvecsavarkulccsal a szabványos/szokásos aljzatok?

Nem, a normál aljzatokat nem szabad ütvecsavarkulccsal használni. Ezek az aljzatok a vékony falú kialakításuk és építési anyaguk miatt valószínűleg összetörnek az ütvecsavarozó erő hatására.

Exkluzív márka termékek