PROTEKTIVE PAK

Statikus pajzs film, 1000-es sorozat, 1.22 x 914 m-es tekercs
Cikkszám: CM6VFT
Modell: 1000R 48X3000
€2,383.69/Mértékegység
ajánlatkérés
Statikus pajzstáska, 1000-es sorozatú fémbehelyezhető, 455 x 455 mm-es méret, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM6VGR
Modell: 1001818
€131.44/Mértékegység
ajánlatkérés
Statikus pajzstáska, 1000-es sorozatú fémbehelyezhető, 200 x 305 mm-es méret, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM6VJC
Modell: 100812
€37.45/Mértékegység
ajánlatkérés
Statikus pajzstáska, 1500-as sorozatú fémkivágás, cipzár, 150 x 200 mm-es méret, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM6VLL
Modell: 150Z68
€65.90/Mértékegység
ajánlatkérés
Levegőionizációs tesztkészlet
Cikkszám: CM6VNC
Modell: 19443
€2,765.07/Mértékegység
ajánlatkérés
Magsnap 360 csuklópánt, kettős, fém, közepes
Cikkszám: CM6VNQ
Modell: 19887
€64.75/Mértékegység
ajánlatkérés
Táska, cipzár, 200 x 255 mm-es méret, ráírható panel, ESD logó, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM6VQE
Modell: 203025
€62.23/Mértékegység
ajánlatkérés
Táska, vezetőképes, 405 x 455 mm méretű, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM6VQY
Modell: 203675
€104.32/Mértékegység
ajánlatkérés
Smock, Statshield, dzseki mandzsettával, kék, közepes, 2 festékszublimációval
Cikkszám: CM6VTV
Modell: 221421SS
€143.98/Mértékegység
ajánlatkérés
Smock, Statshield, dzseki mandzsettával, kék, XL, 2 festékszublimációval
Cikkszám: CM6VUF
Modell: 221423SS
€143.98/Mértékegység
ajánlatkérés
Csuklópánt, állítható elasztikus, Cam-Lock, 10 mm
Cikkszám: CM6VXK
Modell: 229600
€10.14/Mértékegység
ajánlatkérés
Földkötési pont, Euro dugó, 3 x 10 mm-es csap, német
Cikkszám: CM6WAL
Modell: 231145
€26.52/Mértékegység
ajánlatkérés
Földkötési pont, Európa, 2 x 4 mm-es aljzatok, 1 x 10 mm-es csap
Cikkszám: CM6WAN
Modell: 231170
€25.59/Mértékegység
ajánlatkérés
Címke, érzékenység, angol, 38 x 76 mm-es, 1000-es tekercs
Cikkszám: CM6WGP
Modell: 242125
€39.76/Mértékegység
ajánlatkérés
Szalag, Wescorp, Maszkolás, Magas hőmérséklet, 12 x 54.8 m méret
Cikkszám: CM6WHR
Modell: 242278
€5.75/Mértékegység
ajánlatkérés
Szalag, Wescorp, átlátszó, ESD, 48 x 65.8 m, 76.2 mm mag
Cikkszám: CM6WJC
Modell: 242296
€24.99/Mértékegység
ajánlatkérés
Kör alakú, vezetőképes csatlakozófedél, 1000/tok
Cikkszám: CM6WLT
Modell: 34233
€1,074.52/Mértékegység
ajánlatkérés
Palack, HDPE Durastatic, GHS címke, acetonos nyomtatás, 180 ml, zöld
Cikkszám: CM6WMQ
Modell: 35258
€42.69/Mértékegység
ajánlatkérés
Palack, Durastatic, 180ml, HDPE, Aceton Nyomtatott Narancs
Cikkszám: CM6WMV
Modell: 35271
€31.97/Mértékegység
ajánlatkérés
Vezetőképes csatlakozófedél, D-Sub, 1000/tok
Cikkszám: CM6WQY
Modell: 35785
€1,226.01/Mértékegység
ajánlatkérés
Kioldó spray palack, 240 ml, Durastatic, sárga
Cikkszám: CM6WRK
Modell: 35796
€19.36/Mértékegység
ajánlatkérés
Szervező összeállítás, munkaállomás
Cikkszám: CM6WRR
Modell: 35873
€68.01/Mértékegység
ajánlatkérés
Áramköri lap szállító habbal, 102 x 102 x 54 mm méretű
Cikkszám: CM6WTA
Modell: 37051
€8.78/Mértékegység
ajánlatkérés
Nyitott tekercses/merítőcső tárolódoboz, 610 x 51 x 229 mm méretű
Cikkszám: CM6WTR
Modell: 37131
€11.90/Mértékegység
ajánlatkérés
Inplant Handler, 184 x 184 x 19 mm cellaméret
Cikkszám: CM6WTT
Modell: 37155
€63.85/Mértékegység
ajánlatkérés
Inplant Handler, állítható, 75 cellás, 102 x 95 x 25 mm-es méret
Cikkszám: CM6WUN
Modell: 38703
€84.98/Mértékegység
ajánlatkérés
Szőnyeg, Statfree, Z2, 3 rétegű, 3.2 x 0.9 x 1.8 m, szürke
Cikkszám: CM6WVJ
Modell: 42557
€515.38/Mértékegység
ajánlatkérés
Páratartalom kártya, 4-pontos, 100/Can
Cikkszám: CM6WVX
Modell: 4HIC100
€33.49/Mértékegység
ajánlatkérés
Vágó, nagy teherbírású szabványos öblítés, standard
Cikkszám: CM6WYY
Modell: 5812
€130.38/Mértékegység
ajánlatkérés
Karszalag, zafír, ékszer, rugalmas, állítható, 10 mm
Cikkszám: CM6WZA
Modell: 60001
€18.30/Mértékegység
ajánlatkérés
Feltekercselt kábel, kék, 2.4 m, 10 mm/10 mm méretű, 2 megaohmos ellenállás
Cikkszám: CM6WZL
Modell: 60363
€13.12/Mértékegység
ajánlatkérés
Karszalag, Jewel, fém, nagy, kettős, 4 mm
Cikkszám: CM6WZY
Modell: 60714
€64.63/Mértékegység
ajánlatkérés
Mat Kit, Statfree T2 Plus, Disszipatív, 1.5 x 0.6 x 0.9 m, Gumi, Szürke
Cikkszám: CM6XAM
Modell: 66426
€184.15/Mértékegység
ajánlatkérés
Kesztyű, ESD, ellenőrzés, kicsi, pár
Cikkszám: CM6XBM
Modell: 68120
€11.60/Mértékegység
ajánlatkérés
Vágó, Közepes kúpos könnyítésű öblítés, hosszú
Cikkszám: CM6XDP
Modell: 7222
€132.43/Mértékegység
ajánlatkérés
Mat, Statfree CV280, 2 x 0.9 x 1.2 m, vezetőképes, fekete
Cikkszám: CM6XFQ
Modell: 80172
€295.52/Mértékegység
ajánlatkérés
Reteszelő padlórendszer, 18.5 x 18.5 hüvelyk, vezetőképes, fehér
Cikkszám: CM6XGU
Modell: 8432FS
€808.06/Mértékegység
ajánlatkérés
Felső légionizátor, áramforrással, csatlakozó nélkül
Cikkszám: CM6XHR
Modell: 9310-NEM
€1,820.44/Mértékegység
ajánlatkérés
Statikus disszipatív arcmaszk, nagy/ XL, fehér
Cikkszám: CM6XHZ
Modell: 97554
€35.18/Mértékegység
ajánlatkérés
Csuklópánt, állítható fém, 1.8 m-es vezeték
Cikkszám: CM6XJU
Modell: AMWS61M
€49.02/Mértékegység
ajánlatkérés
Ellenőrző teszter, folyamatos monitorokhoz
Cikkszám: CM6XKF
Modell: CTE701
€1,782.58/Mértékegység
ajánlatkérés
Nedvességvédő táska, Dri-Shield 3000. 508 x 610 mm méret, 100 db
Cikkszám: CM6XLH
Modell: D302024
€622.94/Mértékegység
ajánlatkérés
Nedvességvédő táska, Dri-Shield 3000, 102 x 660 mm, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM6XLJ
Modell: D30426
€158.63/Mértékegység
ajánlatkérés
Nedvességvédő táska, Dri-Shield 3700, 102 x 152 mm, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM6XMC
Modell: D3746
€92.95/Mértékegység
ajánlatkérés
Kiforrasztó fonat, ólommentes, 2.54 x 7.62 m
Cikkszám: CM6XMW
Modell: LF-D-25
€35.94/Mértékegység
ajánlatkérés
Statikus pajzstáska, PCL100 Clean Series, Fémbeépített, 255 x 305 mm-es méret, 100 db-os kiszerelés
Cikkszám: CM6XNZ
Modell: PCL1001012
€53.87/Mértékegység
ajánlatkérés
Statikus pajzstáska, 1000-es sorozatú fémbehelyezhető, 255 x 405 mm-es méret, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM6VFW
Modell: 1001016
€60.01/Mértékegység
ajánlatkérés
Statikus pajzstáska, 1000-es sorozatú fémbehelyezhető, 255 x 455 mm-es méret, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM6VFX
Modell: 1001018
€59.44/Mértékegység
ajánlatkérés
Statikus pajzstáska, 1000-es sorozatú fémbehelyezhető, 50 x 150 mm-es méret, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM6VHD
Modell: 10026
€10.79/Mértékegység
ajánlatkérés
Hosszabbító kábel, hullámtorzító monitor tápadapteréhez, 0.9 m
Cikkszám: CM6VME
Modell: 19264
€17.35/Mértékegység
ajánlatkérés
Combo Tester X3
VÉDŐ PAK

Combo Tester X3

Cikkszám: CM6VMF
Modell: 19270
€2,011.62/Mértékegység
ajánlatkérés
Combo Tester X3, állvánnyal
Cikkszám: CM6VMG
Modell: 19271
€2,400.64/Mértékegység
ajánlatkérés
12...2425

A PROTEKTIVE PAK-ról

Az 1989-ben alapított Protektive Pak, a DESCO egyik almárkája ESD csomagolási megoldásokat gyárt az anyagmozgató és a gyártóipar számára. A kaliforniai Chino-ban székhellyel rendelkező márka kiterjedt katalógusa hőformázott termékeket, Velostat tartályokat, ESD-tasakokat, szalagokat és egyebeket tartalmaz. A Protektive Pak Plastek összecsukható tárolóedények extrudált, nagy ütésállóságú polipropilén anyagokból készülnek, hogy megfeleljenek a nehéz ipari körülményeknek. Vegyszer- és nedvességállóak, és idővel nem veszítik el árnyékoló és statikus töltéscsillapító tulajdonságaikat. Ezek a tárolóedények egyrészes kialakításúak, acélhuzalkerettel az extra szilárdság érdekében.
Azok az ügyfelek, akik a márka ESD táskáit vagy konténereit keresik, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerzünk különféle régi és már nem gyártott termékekre, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.

MRO beszerzés kérése

Székhely

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Támogatás

+31 20 2170638info@raptorsupplies.com