A Paratech egy ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező, rendkívül megbízható mentőeszközök gyártója, amelyeket széles körben használnak a tűzoltóság és más mentési vagy taktikai csapatok. A márka kiterjedt katalógusa levegős emelőzsákokat, rugóstagokat, kényszerbevezető szerszámokat, nagy szögeket és köteleket, ütőszerszámokat, mentőtrélereket és alátámasztó felszereléseket tartalmaz. A Paratech MaxiForce Air Lifting Bags 3 rétegű, neoprénnel bevont aramidszál erősítéssel készült, amely akár 89 tonnás súlyok emelésére, mozgatására vagy elmozdítására is képes. Kis formázott, megemelt gödröcskékkel vannak ellátva, hogy egymásba illeszkedő felületet biztosítsanak, és egyszerre 2 emelőzsákot rakjanak egymásra. Válasszon a légemelő zsákok hatalmas választékából, amelyek vastagsága 3/4 és 1 hüvelyk között van. Raptor Supplies.
Több mint 60 országba szállítunk és szállítunk, beleértve az Egyesült Arab Emírségeket, Szaúd-Arábiát, Szingapúrot, Malajziát és Indonéziát. Vagy elérhet minket telefonon, élő csevegésen, WhatsApp-on keresztül, vagy elküldheti az ezen az oldalon található űrlapot, hogy megkapja a ma szükséges egyenértékű részt!
Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!